- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 接地 端子 付き コンセントのおすすめ人気ランキング
接地 端子 付き コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新204件の「接地 端子 付き コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 付き 2 口 コンセント」、「アース付きコンセント 交換」、「接地 極 付き コンセント」などの商品も取り扱っております。
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2266
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
-
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合キャップ
WF5113・WF7005等
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
タイプ
金属枠
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
極数
2
定格
15A/125 V
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
絶縁抵抗(MΩ)
開閉試験前:100以上、開閉試験後:5以上
使用周囲温度(℃)
‐10~40
引張強度(N)
100/分
結線方式
電源・接地端子 : ねじなし端子(電線差し込み式)、アースターミナル : 押締端子式
使用場所
住宅、事務所等の屋内
保持力(N)
10~60
耐電圧(V/min)
1250
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
抜け止め接地ダブル、送り端子付
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
定格
15A 125V
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
種類
露出コンセント
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
種別
金属枠
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用