接地 4Pのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
287件の「接地 4P」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2P20A ブレーカー」、「屋外 ブレーカー」、「コンセント 4P」などの商品も取り扱っております。
接地3P20Aゴムプラグ 明工社ランキング1位
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

漏電遮断器付コードリール イチネンTASCOランキング2位
仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯。 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg。 コンセント個数…4個 屋内用。 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付。 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付。 ドラム空転止め付30m
1個
43,980税込48,378
5日以内出荷

仮設電灯分電盤 セフティー電気用品ランキング3位
セフティー電気用品仮設電灯分電盤
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源塗装色2.5YR6/13材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)ランキング4位
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別非防水寸法A(mm)70寸法B(Φmm)52.2寸法C(Φmm)16適合電線(mm2)2・3.5
1個
2,098税込2,308
当日出荷

屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) 未来工業ランキング5位
危険を知らせる「真っ赤」なボックス 単3用漏電しゃ断器は中性線欠相保護付ELBを使用しています。
バンド通し穴
1個
12,980税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
39,980税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

未来工業OAタップ
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。 机や壁面に吊り下げられるフック付です。 (接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。 より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。 通電確認のできるLEDランプ付。
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様ネームプレート付 電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯。 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。 コンセント個数…4個 質量…7.9kg。 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付。 防塵キャップ付30m
1個
38,980税込42,878
5日以内出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2トラスコ品番409-6061端子ねじM3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
20,980税込23,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
1台
32,980税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。寸法A(Φmm)61寸法B(mm)90寸法C(Φmm)14~17.5寸法D(mm)20寸法E(mm)23適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5トラスコ品番255-3716質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098税込2,308
当日出荷

RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6958質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
当日出荷

動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
1個
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
1個
739税込813
当日出荷

仕様安心の3.5mm2極太延長コード。 3.5mm2の太ケーブルは常に安定したパワーを供給します。 電圧に敏感な電動工具のご使用には最適です。 電線仕様…ソフトケーブルVCT 3.5mm2×2芯。 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。 コンセント個数…4個。 質量…7.0kg20m
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷

種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
1個
1,798税込1,978
当日出荷

演出空間用配線機材 コンセントボックス
種別演出空間用配線機材 コンセントボックスブラック仕上
1台
43,980税込48,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)