- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 接地ターミナルのおすすめ人気ランキング
接地ターミナルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新274件の「接地ターミナル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地端子台」、「アース用端子」、「ターミナル」などの商品も取り扱っております。
定格電流(A)
5
色
クローム
材質(本体)
黄銅
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
ナット二面幅(mm)
5.5
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
-
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。
ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。
また、接地端子盤にもご使用いただけます。
材質(本体)
ポリプロピレン製
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネルからアース線を引き出す時に御利用下さい
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。
(BP46-400UGを除く)
ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。
ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品
取付ねじ付
材質(樹脂部)
変性PPE
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質(本体)
鉄
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0、2.6
適合機種
コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)
取付場所
配線孔周囲の取り付け穴部
色
クローム
材質(本体)
黄銅
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
ナット二面幅(mm)
5.5
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
フル端子式
色
セラミックホワイト
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質
銅
適合機種
PL全機種
セット内容
金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付
板厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
通常使用状態で接地極が上になっていますので、コードの自重で、コンセントプラグの接合面のすき間に万一、金属部品等が落下しても、極間短絡停電を防止します。
ランプ付。コンセントへの通電状態が、コンセント表面で目視確認ができますので安心・便利です。特に、非常電源用コンセントとしてお勧めします。
種類
埋込コンセント
最大8本のアースを1つにまとめる
電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様
最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本
付属コード
1.25sq×約30cm
使用可能電力
(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下
端子
クワ型Φ6
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。
取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様
取付ピッチは75mm、M5
セット内容
アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ
材質
本体:銅
表面処理
光沢すずめっき
板厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット(mm)
FS、FZ、OFZ
1組(5個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A)
10
色
レッド・ブラック
セット内容
赤黒各1個ずつ
質量(g)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×60×10
1セット
¥683
税込¥751
当日出荷