接地端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
567件の「接地端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地端子台」、「接地ターミナル」、「アースバー」などの商品も取り扱っております。
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業接地端子
材質 適合機種 PL全機種 セット内容 金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体) 表面処理 銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)接地端子(3-M10)
用途配分電盤・キュービクル 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 質量(g) 192 寸法L1(mm) 85 寸法t(mm) 10 寸法L2(mm) 75 寸法W(mm) 25 寸法P(mm) 25 表面仕上げ 銅めっき 寸法M M0 タキゲンコード 23542
1個
1,483 税込1,631
当日出荷

ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品 取付ねじ付 材質(樹脂部) 変性PPE RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(4個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1組(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配分電盤・キュービクル 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 38 寸法H(mm) 10 寸法L1(mm) 40 寸法t(mm) 6 寸法L2(mm) 30 寸法W(mm) 15 寸法P(mm) 15 材質(接続部) 銅ブスバー(C1100BB) 表面仕上げ 銅めっき 寸法M M6 タキゲンコード 23664
1個
567 税込624
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)接地端子(4-M5)
用途配分電盤・キュービクル 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 質量(g) 62 寸法t(mm) 5 表面仕上げ 銅めっき 寸法M M5 タキゲンコード 23667
1個
546 税込601
当日出荷

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M5)
用途配分電盤・キュービクル 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB) 質量(g) 26 表面仕上げ 銅めっき 寸法M M5
1個
355 税込391
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm) 1.6、2.0、2.6 適合機種 コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所 配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業アース端子
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様 取付ピッチは75mm、M5 セット内容 アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ 材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき 板厚(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット(mm) FS、FZ、OFZ
1組(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷