接地端子 アースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
265件の「接地端子 アース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分岐端子台」、「アース分岐」、「B端子」などの商品も取り扱っております。
可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。 材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質(本体) 表面処理 銅めっき 材質(接続部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1組(2個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして 材質(本体) 銅板 仕上 ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじによる取り付けとDINレール取り付けが可能です。 (BP46-400UGを除く) ナットを緩め、バーを上下にスライドするだけで簡単に切り離しが可能です。 ボルト底面ノックアウト構造に裏面基板との接続が可能です。(ボルトの変更が必要です。)
付属品 取付ねじ付 材質(樹脂部) 変性PPE RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(4個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業接地端子
材質 適合機種 PL全機種 セット内容 金具、接地端子ねじ(M5)、取付ねじ付 板厚(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

篠原電機固定端子台
RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 2500 定格絶縁電圧(KV) AC0.6、DC0.75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 表面処理 銅めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業アース端子
アース端子の中継、増設用としてご利用ください。 取付ピッチが25mmの倍数なので、フレームのどこにでも取付可能です。
仕様 取付ピッチは75mm、M5 セット内容 アース端子5コ、アースボルト10コ、M5取付ねじ 材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき 板厚(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合キャビネット(mm) FS、FZ、OFZ
1組(5個)
3,598 税込3,958
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アース・銅バー
適合電線径(Φmm) 1.6、2.0、2.6 適合機種 コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)。スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く) 取付場所 配線孔周囲の取り付け穴部
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質 銅板(Cu) 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき仕上 材質(ボルト・ナット) 真鍮製
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモトアース端子
1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗が小さいアース端子です。
用途キュービクル盤・配電盤・分電盤・制御盤等 材質 TCu、SS41 部品名称 ターミナル、ブラケット 表面処理 Cu RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
368 税込405
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)