接地3p 30a ゴムプラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「接地3p 30a ゴムプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三相200v プラグ 30a」、「接地形3P 30A 250V 引掛形プラグ」、「200v コンセント 引っ掛け」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V トラスコ品番 735-9888 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 79 寸法B(Φmm) 63.6 寸法C(Φmm) 16.5 適合電線 (VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 仕様 防水 質量(g) 230 寸法A(Φmm) 66.5 寸法B(mm) 103.5 寸法C(Φmm) 16.5~18.5 適合電線(mm2) 2CT・VCT5.5 トラスコ品番 381-6907 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V 仕様 防水/○ 質量(g) 235 適合電線(mm2) 2CT.VCT5.5~8.0 トラスコ品番 328-1493 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 差込口形状 接地3P 15A 250V 質量(g) 90 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 VCT2 トラスコ品番 409-6061 端子ねじ M3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 対応 RoHS 仕様 セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 適合圧着端子 (2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2) 1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5 トラスコ品番 255-3767 質量(g) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5 トラスコ品番 735-9535 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類 キャップ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 寸法B(Φmm) 69.5 寸法C(Φmm) 18
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格容量 30A250V サイズ(mm) 直径67×112 種類 ゴムプラグ 形状 平刃 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 67×112 定格容量(A) 30(250V)
1個
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類 プラグ 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 対応 RoHS 仕様 3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子。セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。 寸法A(Φmm) 61 寸法B(mm) 90 寸法C(Φmm) 14~17.5 寸法D(mm) 20 寸法E(mm) 23 適合圧着端子 (3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4 適合電線(mm2) 2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5 トラスコ品番 255-3716 質量(g) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類 産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)


多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類 セット品 形状 平刃タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 種別 JIS防雨形 寸法A(mm) 222 適合電線径(Φmm) 12~16
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 仕様 非防水 質量(g) 140 適合電線(mm2) 2CT1.25・2 ・VCT3.5 トラスコ品番 381-6915 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結線は圧着端子接続のみ。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V 引掛形 仕様 防水/○ 質量(g) 125 適合電線(mm2) 2CT・VCT3.5~5.5 トラスコ品番 255-3775 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 セット品 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 20 差込口形状 接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm) 187.5 適合電線(mm2) 2・3.5 適合電線径(Φmm) 12~16
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)