- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 接続 エキスパンションのおすすめ人気ランキング
接続 エキスパンションのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新90件の「接続 エキスパンション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エキスパンション」、「ステンレス エキスパンション」、「伸縮可とう継手」などの商品も取り扱っております。
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
単式内圧形
形式
ベローズ形
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・気体・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
適合圧力(MPa)
1.0以下
伸縮量(mm)
伸び:10。縮み:25
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
STKまたはSS(鋼管)
材質(内筒)
SUS316L
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。
呼び径(A)
200
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
-20~450
呼び径(B)
8
最高使用圧力(MPa)
0.2
接続方式
フランジ接続(JIS5K)
適合流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)。フランジ部:スチール(SS400)
仕様
JIS 10K
使用温度範囲
-20~350℃
最高使用圧力
1MPa
接続
フランジ接続
適合流体
冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収
材質
(緩衝材)ウレタンゴム
材質(本体)
(内層)SUS316L (外層)SUS304
使用温度範囲(℃)
0~80
規格
JIS10KF
長さL(mm)
150
最高使用圧力(MPa)
1
材質(フランジ)
SS400
材質(ボルト)
SS400
材質(ホルダー)
SS400
材質(ワッシャー)
SS400
各種認証
日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
関連資料
(0.14MB)
材質
内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)
使用流体
冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水
材質(フランジ)
SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)
材質(ゴム)
内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
材質
【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)
使用流体
冷温水
低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収
仕様
伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)。縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)
性能
10mm(偏心・伸縮)
材質
(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
使用温度(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
使用流体
給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
設置場所
加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど
許容偏芯(mm)
10(変位置)、4(取付時寸法)
偏角(許容変位量)(°)
5
偏角(取付時寸法許容値)(°)
2
優れた振動吸収性。
ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備
給排水衛生設備
工場用設備
各種プラント設備
使用流体
冷温水
偏角(許容変位量)(°)
5(取付け時:1)
圧縮(許容変位量)(mm)
5(取付け時:2)
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収
材質
【リング】SS400、【フランジ】SS400
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
JIS10KF
最高使用圧力(MPa)
1
関連資料
(0.15MB)
材質(補強材)
合成繊維
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
材質
ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
接続方法
フランジ
使用流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JIS規格
JIS 5K
適合流体
空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
公共建築協会評価品、JIS適合品
材質
フランジ:圧延鋼材、外筒:圧延鋼材、内筒:SUS316L、ベローズ:SUS316L
形状
複式内圧形
形式
ベローズ形
使用流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
流体温度(℃)
220以下
適合流体
蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(ベローズ)
SUS316L
適合圧力(MPa)
1.0以下
伸縮量(mm)
伸び:20。縮み:50
材質(継手)
SS(鋼)フランジ
材質(外筒)
圧延鋼材
材質(内筒)
SUS316L
特性
独自の成形・固定法によるステンレス鋼製べローズ・内筒で、耐久性、耐食性が優れています
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
123
形状
フレキシブルベローズ
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
ベローズに耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途ケミカルライン、食品ライン、給湯ライン、薬品ライン、純水ライン、プール循環水などの振動吸収
材質
(グロメット)CR
使用温度範囲(℃)
-20~130
規格
JIS10KF相当
最小曲げ半径(mm)
JIS10KF相当
材質(フランジ)
FCD450
材質(ベローズ)
フッ素樹脂
材質(ボルト)
(ストッパー)SS400
材質(ナット)
(U)SS400
材質(ワッシャー)
SS400
材質(リング)
(コントロール)SUS304
関連資料
(0.14MB)
3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400
形状
フランジ
種類
伸縮管継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~130
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
偏角(許容変位量)(°)
14
材質
本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
0.98
接続
JIS 10KRFフランジ
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
JIS規格
JIS B 2352準拠品
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
伸縮量(mm)
伸び20 縮み50
国土交通省仕様です。接合が無溶接であり、チューブの有効長が長い為、振動、繰り返しの変位の配管に有利です。接液部がステンレス製の為サビにくく、耐久性に優れています。油、ガス(非腐食性流体に限る)、蒸気は、溶接型フレキのTF-10000で別途対応致します。(受注製作品)
用途配管の芯ズレ吸収及び振動吸収。
材質
フレキ部/ステンレス(SUS304)、フランジ部/スチール(SS400)
呼び径(A)
150
トラスコ品番
439-8467
全長(mm)
1000
質量(kg)
20
呼び径(B)
6
1本
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状
フランジ
種類
フレキシブル継手
規格
10KF
使用温度(℃)
-20~100
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
10