- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 接続筒のおすすめ人気ランキング
接続筒のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新231件の「接続筒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床下 コンセント」、「電線 接続 圧着 スリーブ」、「バランス 型 ガス 風呂 釜」などの商品も取り扱っております。
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具
裸圧着端子・スリープ用工具
JIS規格
C2806適合
用途重ね合せ用
UL規格取得
有
CSA規格取得
有
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
接眼鏡筒Φ23.2mm及びΦ30.0mmに接続することが可能です。レンズ、接眼鏡筒用アタッチメントが付属しています。
仕様
適合接眼鏡筒外径: Φ28、35-37mm
ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
用途ケーブル工事用
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
コンセントアップ型F型アップコン
仕様
ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付
種別
2コ口
型
角型
適合規格
(PS)E
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
材質
SUS304
耐熱温度(℃)
Max80
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
エレベーター三脚に取り付け水平出しが素早くできます。
トラスコ品番
475-6509
材質
アルミダイキャスト
厚さ(mm)
54
質量(g)
215
ねじ径
5/8インチ
縦(mm)
51
横(mm)
64
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数
2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合
中浅アウトレット対応
材質
アルミダイカスト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
用途三脚上での水平出しに
取付ネジ径
5/8インチ
平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。
5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法
H56mm×74Φ
取付ネジ径
5/8インチ
トラスコ品番
735-6463
質量(g)
450
マイゾックスコード
213010
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様
●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75
接続口径
G 1/2オス×G 1/2メス
色
ブラック
質量(g)
121
使用環境温度(℃)
0~45
関連資料
(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
1個
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
対応機種
GBSQ-820D・821D・620D(-D)・621D(-D)・622D(-D)/GBS-6ED専用部材
関連資料
納入仕様図(0.05MB)
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
エイリアン専用エレベーター三脚
付属品
専用キャリーバッグ
照射距離(m)
0.7~1.75
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷