- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 接触式温度計のおすすめ人気ランキング
接触式温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新99件の「接触式温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接触表面温度計」、「高温接触温度計」、「表面温度測定用 センサー」などの商品も取り扱っております。
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)
約22
外形寸法(mm)
48.2×16.8×28.7H
電源
LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)
-40~95
コード長さ(m)
約1.5
精度
±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)
-40~95
精度(℃)
±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48.2×16.8×28.7
検知方式
サーミスタ
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
測定周期(秒/回)
約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容
本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲
-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)
170
電源
006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度
±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式
K熱電対
機能
ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ
40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命
連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
150×75×28
測定周期(回/秒)
3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品
なし
寸法(mm)
64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)
約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源
006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)
-50~+1300
センサータイプ
K熱電対(別売)
表示
4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)
±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)
0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)
-20~+60
電池寿命(時間)
約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング
2.5回/秒
使用温湿度範囲
0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能
入力:60V DC/24Vrms
温度係数
0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式
ハンディタイプ
アズワン品番
1-5455-02
温度表示方式
デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質
抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)
約150(電池含む)
規格
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源
単4アルカリ乾電池 2個
測定精度
±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能
0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
表示範囲
-99.9~1300℃
サンプリング
測定:約1秒
使用環境条件
-10~60℃
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)
360
電源
積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)
-40~800(センサの性能に依存します)
センサー
熱電対K(CA)
分解能
0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×40×168
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
1999カウント
電池寿命
約125時間 (連続使用時)
様々な温度計に使用できます。
樹脂製グリップ部を持つことで、対象物へのコントロールがしやすいです。
材質(グリップ)
アセタール樹脂
被覆
リード線:ビニールシールド(VLS)
仕様
オメガコネクター付き
リード線(m)
通常時:0.3、伸長時:1.5
熱電対
K
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品
延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)
0.5
使用温度(℃)
標準センサー/-50~+200
チャンネル数
1
入力
Type K
測定温度範囲
本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)。センサー:-50~+200℃
入力端子
専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質
本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ
最高・最低
電源
単四乾電池 2本
測定範囲(℃)
-30~250
コード長さ(m)
1.4
精度(℃)
±1
測定対象
調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)
360
本体サイズ(mm)
172×77×46
測定間隔
1秒
プローブ長(mm)
110
特性
防塵・防水
防水保護等級
IPX7
プローブ径(Φmm)
3.5
最小表示(℃)
0.1
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×40×172
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
TKG品番
9-0614-0101
TKG品番(2017)
6-0550-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
温度測定値表示と測定値メモリー機能付きモデルです。
測定範囲は、-200~800℃(本体認識)/-50~800℃(レックス取扱センサ)
仕様
【基準接点補償制度】±0.2℃(25℃±10℃において)。【インターバル設定】固定(1、5、10、30秒、1、5、10、30、60分、マニュアル)
セット内容
本体(ハンドストラップ付)、ソフトケース、静止表面用センサ(ストレートタイプ/N-241E-01-1-TC1-ASP)、静止表面用センサ(90°エルボタイプ/N-244E-01-1-TC1-ASP)、センサキャップ×2、USBケーブル(A→miniBタイプ)、CD-ROM(AMS-100/SD-R)(本体、温度測定用センサ)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×167(H)×36(D)(突起部を除く)
測定範囲
1℃分解:-200~800℃、0.1℃分解:-104.9~504.9℃
質量(g)
280(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池×4本(使用時間:150時間)
測定精度
【1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.1%+1℃) / 0℃未満 :±(指示値の0.5%+1℃) 。【0.1℃分解】0℃以上:±(指示値の0.05%+1℃) / 0℃未満 :±0.5℃
機能
測定値ホールド、最高最低値ホールド、分解能切換機能、パソコン接続機能
メモリー容量
9999データ
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
コード長さ(m)
1.2
主な用途
TX10用
温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能を搭載しています。 TP-500HTは、対象物に直接触れて表面温度を測定するので信頼性のある測定値が得られます。表面温度のトレーサビリティ書類発行可能です。
表示範囲(℃)
-99.9~199.9 200~1300
精度
±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)
表示分解能
0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(-99.9~199.9℃) 1℃(200~1300℃)
機能
MAX/MIN HOLD 偏差値表示 キャリブレーション オートパワーオフ(30分)
材質
本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネイト樹脂
電源
単4アルカリ電池×2(付属) マンガン電池・充電式乾電池も使用可能
保護等級
IPX6(センサ接続時(本体のみ) 表面センサは防水ではありません)
表示サンプリング(秒)
約1
使用温度(℃)
-10~60(本体部)
電池寿命(時間)
連続測定 約500(単4アルカリ電池使用時)
特性
防水
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)
-200~+1372
測定精度
±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
用途表面汎用形。
使用温度範囲(℃)
-40~500
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)
Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度
サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)
約200(電池含む)
電源
単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×175×25
機能
MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
空調設備業者様必須のセットです。
セット内容
延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池
測定温度範囲(℃)
表面・空気/-50~200