- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 業務用掲示板/活動表
- 掲示板 A3のおすすめ人気ランキング
掲示板 A3のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新175件の「掲示板 A3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全掲示板 A3」、「掲示板」、「掲示板 A4」などの商品も取り扱っております。
ポスター交換を究極に簡素化し、フレームレスで見た目もお洒落です。
化粧ビスはアルミ/アルマイト仕上(シルバー)です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W380×H970×D520●面板サイズ(mm):W370×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm下辺アンダーバー付、磁石:ネオジウム磁石●原産国:日本●コード番号:354-5616
アズワン品番
67-8876-42
1台
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様
上下パイプ入り
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポスター交換を究極に簡素化し、フレームレスで見た目もお洒落です。
化粧ビスはアルミ/アルマイト仕上(シルバー)です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W380×H970×D395●面板サイズ(mm):W370×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm下辺アンダーバー付、磁石:ネオジウム磁石●原産国:日本●コード番号:354-4105
アズワン品番
67-8876-39
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙
材質
ターポリン
板面の縦横回転、角度調節可能。板面用透明プラスチックカバー付。組立式。板面への書き込みはカバーをはずして行ってください。掲示は最大A3サイズまで可能。カバー装着で雨天での使用も可能ですが、完全防水ではありません。ブラックボード用マーカー及びラーフルは扱っておりません。
種別
S-100
材質
枠・脚/アルミ、板面/ブラックボード、台座カバー/プラスチック樹脂
寸法(mm)
台座/245×330
全長(mm)
スタンド/約1050~約1100
質量(kg)
約4.9(台座のみの場合約2.7)
外形寸法(mm)
ボード外寸/337×460
アズワン品番
61-3436-97
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質
(本体)アルミ。。(透明シート)ポリカーボネート。。(面板)スチール
色
板面:黒、枠:シルバー
仕様
完成品。。マグネット対応
トラスコ品番
382-8255
幅(mm)
460
高さ(mm)
1000
質量(g)
4860
奥行(mm)
337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ポケット掲示板になります。
丸めて収納でき場所を取りません、必要な時に簡単設置できます。
用途安全掲示板に
材質
ターポリン、軟質ポケット
仕様
グリーンクロスポケット掲示板A3横×8
トラスコ品番
127-2362
幅(mm)
940
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1750
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
用途現場の作業前のミーティングに。
材質
(ボード)ビニール製、(中台紙)紙製
プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。
ビニル製なので丸めて収納保管や持ち運びができます。
スチール面に貼り付ける場合は、市販の粘着剤付きマグネットシートなどを使って貼り付け可能です。
上下パイプ入りなので、形状も安定しています。
上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。
吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途現場での掲示用として
仕様
上下パイプ入り
付属品
吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート
材質
(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
マグネットもプッシュピンも使えて便利です。
取付フックはレール式なので位置の微調整が簡単に出来ますが、横位置のみとなります。
付属のマグネットバーで用紙をとめる場合、コピー用紙2枚を目安にしてください。
グリーン購入法
適合
材質
板面:エンスイPVC(特殊加工)、フレーム:アルミ、芯材:木質基材(木質繊維板)、裏面:鋼板
厚さ(mm)
14
フリー掲示板屋内用
パソコン等で製作したオリジナルの書式をポケットに差し込むだけで、簡単便利な掲示板がつくれます。
丈夫なターポリン製なので、軽く丸めて持ち運びや移動が簡単にできます。
設置場所に応じて吊り下げヒモを使ったり、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
付属品
吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地板
仕様
裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り
材質
ターポリン
持ち運びしやすいコンパクトなビニール製掲示板です。プリンターで出力したA3、A4サイズの紙をそのまま使用できます。
材質
ビニール
サイズ
A3
狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.2
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途ケンドン式なので、KYカルトン・チェックボードはどの位置でも取り付け・取り外しができます。
その他
166-A(A4タテ用)は最大12枚、167・166-B(A3ヨコ用)は最大6枚までまとめて掲示できます。
付属品
単管用設置金具×4個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
8.2
取付方式
単管取付
寸法(幅W×高さH)(mm)
1840×940
表示内容
KYボード掲示板
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
掲示面に透明カバーが付き、ポスター等も美しく掲示できる案内板。表面はホワイトボード、裏面は掲示板の組合せになっています。
仕様
吊具:無
付属品
マーカー(小)黒・赤・青 各1本イレーザー(小)1個
厚さ(mm)
440
高さ(mm)
1374
タイプ
白/掲示板
材質(表面)
ホワイトボード/掲示板
面数
両面
温かみのあるフレームが特徴の掲示板。アルミフレーム枠に天然木のように温かみのある仕上げを施した掲示板です。ピンはもちろん、マグネットバーによる掲示、マジックテープによる立体物の掲示も可能な3WAY掲示板です。タテ・ヨコどちらでも使用できます。
仕様
吊具:有
付属品
画鋲ピン6本 メモホルダー(L=300mm)2本 マジックテープ(L=300mm)2本
厚さ(mm)
18.5
タイプ
ベージュ色/掲示方法:ピン、マグネットバー、マジックテープ
材質(表面)
ナイロンフレンチパイル
取扱説明書
(1.4MB)
面数
片面
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品
カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個
材質
板面:茶色、フレーム:アルミ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0614
布張りの掲示板で掲示物に応じてピンおよびマグネットが可能。またペーパーホルダーが掲示できます※マグネットの種類や掲示物の厚み、枚数によはずれやすい場合があります
色
ブルーグレー
外寸法・奥行(mm)
19
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様
Φ5mm穴上2
材質
塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法
吊り下げ