- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 掲示用パネルのおすすめ人気ランキング
掲示用パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新267件の「掲示用パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「展示用パーテーション」、「展示用パネル」、「展示ボード」などの商品も取り扱っております。
置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W1200のワイドタイプ。パネル面は両面布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。キャスター付きなのでレイアウト変更も簡単です。4つのキャスターにはすべてストッパーが付いています。
材質
パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン
幅(mm)
1216
質量(kg)
約6
高さ(mm)
1616
奥行(mm)
400
外寸(mm)
1216×400×1616
脚の種類
キャスター
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法
適合
移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。
グリーン購入法
適合
材質
パネル/パンチングパネル:ラワン化粧板(防炎製品ではありません)、表面材:パーティクルボード、フレーム/アルミ、安定脚/スチール、焼付塗装、支柱/丸パイプ、焼付塗装、キャスター/ナイロンΦ52mm(2個はストッパー付き)
区分
本体
シリーズ
インフォメーションパネル
寸法(幅W×高さH)(mm)
(板面)830×1640
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/960×570×1800
パネル厚(mm)
30
サービス分類
組立・設置・取付
1台
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。
色(フレーム)
シルバー
仕様
ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付
付属品
吊り下げリング・取扱説明書
材質
フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t
厚さ(mm)
12
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
取扱説明書
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品
吊り下げ用ひも 1本
材質
フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
薄型タイプ(18mm厚)の両面有孔ボードです。
外寸法・幅(mm)
1800
仕様
ボード面:有孔ボード、有孔ボード
付属品
なし
高さ(mm)
1800
色
ライトグレー
幅(mm)
982
アズワン品番
64-8237-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1台
¥63,980
税込¥70,378
46日以内出荷
見た目スッキリ!
安全設計!
連結ボード。
スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。
穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番
アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)
材質
ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード
付属品
なし
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
脚の種類
キャスター付き
材質
フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂
質量(kg)
16.7
奥行(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×400×1800
アズワン品番
64-0845-44
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
置くだけで手軽に仕切れるシンプルスクリーン掲示板ローアジャスター脚。H1200のロータイプは空間を仕切りながらも周囲とコミュニケーションをとれる高さでデスク周りやリフレッシュスペース等に適しています。パネル面はクロスタイプでプッシュピン等での掲示が可能です。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
幅(mm)
800
材質
パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)
約4
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
816×400×1200
脚の種類
アジャスター
さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様
前開き式アルミフレーム(屋内用)
付属品
吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ)
材質
(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂
グリーン購入法
適合
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品
吊り下げ用テグス1.2m
材質
パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)
5
枠厚(mm)
9mm
グリーン購入法
適合
置くだけで手軽に空間を仕切ることができ、さらに掲示板としてもお使いいただける掲示板スクリーン。W1200のワイドタイプ。パネル面は布張りなので、プッシュピン等で掲示物を貼ってピンナップボードのようにもお使い頂けます。
材質
パネル:XPS材・布(PP)、フレーム:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
幅(mm)
1216
質量(kg)
約5
高さ(mm)
1541
奥行(mm)
400
外寸(mm)
1216×400×1541
脚の種類
アジャスター
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品
壁掛け用の紐1本
材質
前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)
アルミ
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)