換気 タイマー スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
146件の「換気 タイマー スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室換気スイッチ」、「遅延 スイッチ」、「換気扇 タイマー」などの商品も取り扱っております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様 0.5A 110V AC 回路方式 半導体制御方式 結線方式 ねじなし端子
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

回路方式 半導体制御方式 使用電圧範囲(V) AC 90 V ~AC 110 定格 0.5A 100V AC 温度上昇 端子部 45 ℃ 以下 引張強度 100 N 1 分間 耐熱性 70 ℃±3 ℃ 24時間放置 JIS規格 JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 使用周囲温度(℃) -10 ℃ ~ +40 ℃ 適合負荷 5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用 適合電線 600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 耐電圧(V/min) 1200
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色調 (表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷


1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷


ホテルやオフィスの空調機器の風量調節スイッチ。
タイプ 3段切替形 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 AC6A 100V用 結線方式 ねじなし端子式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

換気扇の遅れ時間は0~約5分に調整可能(約3分に設定済) 表示(パイロット・ほたる機能)付 遅れ動作中はパイロット・ほたる表示とも消えます。
仕様 照明・換気扇連動形。換気扇遅れ停止0~約5分可変形 ホワイト 定格電圧(V) 100 定格電流(A) (照明)2、(換気扇)1 適合プレート ラウンド(WTC7101W)、スクエア(WT8101W)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作) 見やすい液晶表示 切タイマ機能付(1~99分まで設定) 表示(パイロット・ほたる機能)付
定格 15A 100V AC 動作方式 24時間繰り返し動作 回路方式 半導体制御方式 タイマー設定 入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位) 結線方式 ねじなし端子式
1個
9,898 税込10,888
当日出荷


タイマー設定 最小単位/15分。ON/OFF最小間隔/30分。ON/OFF動作回数/標準6動作 種別 24時間式 形状 ボックス型 周波数(Hz) 50/60(切替式) 消費電力(W) 1.5 接点構成 1a 精度 (時間)電源周波数に同期 出力方式 タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 72×123×50 許容誤差 (設定間隔時間)±5分以内 取付け方法 露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式 ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式 交流モータ式 色(本体) アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数 1 停電補償時間 なし 時間設定単位 30分 開閉回数(回) (接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り
寸法(mm) 70×120 付属品 24時間換気お願いラベル1枚
1台
3,500 税込3,850
当日出荷