- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気 トイレ センサーのおすすめ人気ランキング
換気 トイレ センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新126件の「換気 トイレ センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 換気扇 シャッター」、「パナソニック トイレ 換気扇」、「トイレ人感センサー」などの商品も取り扱っております。
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)
80
適合パイプ径(Φmm)
100
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.67
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm2)
90
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
50/50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途強制換気用
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.7(0.68)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
(強)2.3/2.8、(弱)2.0/2.3
電源
電源プラグ
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
(強)27/28、(弱)21
機能
常時換気機能+人感センサー
風量(m3/h)
(強)51/53、(弱)36
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
適合場所
トイレ、洗面所
仕様
電動スライドパネル。コードプラグ付。ターボファン。帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)。凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収。コード取り出し3方向選択可能。ワンタッチ着脱ルーバー。本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付。約7分間の残臭運転機能付。本体カバー
付属品
木ねじ×4本
質量(kg)
1.3
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
8.7/9.0
ダクト径(Φmm)
150
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
色(マンセル値)
5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。105/105。【30Pa】。50/53
開口面積(cm2)
137
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途強制換気用
適合場所
洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
壁面・天井面取付兼用
質量(kg)
0.79(0.77)
タイプ
ターボファン(圧力形)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
5.2/5.6
電源
連結端子
定格電圧(V)
100
騒音値(dB)
27/28
機能
人感センサー+電気シャッター
風量(m3/h)
50/51
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
質量(kg)
1.16
羽根形状
ターボファン
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
133
用途トイレ、洗面所
適合場所
トイレ、洗面所
仕様
ぴたパネⅡ。電動スライドパネル。常時弱運転形。SL端子付。ルーバー色調
質量(kg)
1.1
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/4.3(強)。3.1/3.0(弱)
ダクト径(Φmm)
100
適合パイプ径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1108-21
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5(強)。23/22(弱)
色(マンセル値)
5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。48/50(強)、34/33(弱)。【30Pa】。21/26(強)、-/-(弱)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
用途トイレ、洗面所
適合場所
トイレ、洗面所
仕様
電動スライドパネル。コードプラグ付。ターボファン。帯電防止剤入りプラスチック採用(ルーバー・パネル)。凹形本体枠により、パイプの飛び出しを6mmまで吸収。コード取り出し3方向選択可能。ワンタッチ着脱ルーバー。本体に「切」「連続」「自動」運転スイッチ付。約7分間の残臭運転機能付。本体カバー
付属品
木ねじ×4本
質量(kg)
1.1
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
4/4.3
ダクト径(Φmm)
100
適合パイプ径(Φmm)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5
色(マンセル値)
5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。48/50。【30Pa】。21/26
開口面積(cm2)
54
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
結線方式
ねじなし端子式
質量(kg)
0.8
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)3.10/3.30
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)23.50/26.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/80
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
質量(kg)
0.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)19/22
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×103.50
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)75/85
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用
適合パイプ径(Φmm)
100
仕様
連結端子付
質量(kg)
0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.9/2.2
換気風量(m3/h)
55/55(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。
本体に入切、強・自動切換スイッチ付。
用途24時間常時換気推奨。
適合パイプ径(Φmm)
100
質量(kg)
0.68
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0
換気風量(m3/h)
(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)16/16
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
80
有効換気量(m3/h)
(強)44/44、(弱)35/32
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
適合場所
居間、トイレ、洗面所
付属品
木ねじ×4本
質量(kg)
1.3
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
8.7/9.2(強)。4.1/4.0(弱)
ダクト径(Φmm)
150
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31(強)。19/19(弱)
色(マンセル値)
5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】。50/53(強)、-/-(弱)
開口面積(cm2)
137
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
人感センサーでトイレを自動換気
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)
0.61
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)
80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
本体切-連続-自動切換スイッチ付
人感センサーとマイコンでトイレを自動換気
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.85
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.5/4.0
騒音値(dB)(50/60Hz)
27.5/27.5
開口面積(cm2)
69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
48/48
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷