- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気システムのおすすめ人気ランキング
換気システムのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新636件の「換気システム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根裏 換気扇」、「有圧扇カバー」、「換気」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
取付け可能壁材:6~30
色
マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ50
埋め込み寸法(mm)
Φ110~120
取付穴寸法(mm)
Φ110~Φ120
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質
(フレキシブルダクト)軟質塩化ビニル及び硬質塩化ビニル、(接続口元)軟質塩化ビニル
色調
(フレキシブルダクト)グレー、(接続口元)グレー
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
仕様
局所換気専用
質量(kg)
12.0
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)92/118、(弱)66/69
ダクト径(Φmm)
Φ150、ただし階段室吸込側のみΦ100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【吸込】(強)48.5/48.0(弱)39.0/36.0【側面】(強)44.5/44.0(弱)35.0/33.0
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)660/620(弱)445/405、【屋根裏】(強)500/465(弱)335/305、【階段室】(強)160/155(弱)110/100
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
質量(kg)
0.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×512×164
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
屋根裏用吸込グリル
階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)
アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)
アダプターアタッチメント
消音ダクト(1m)
温度センサー(コード10m付)
コントローラー
セット内容
屋根裏用吸込グリル、階段室用吸込グリル(ルーバー、フレーム各1個)、アダプター(吐出口用、アタッチメント接続用各1個)、アダプターアタッチメント、消音ダクト(1m)、温度センサー(コード10m付)、コントローラー
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
カセット式アダプター
専用ルーバー(FY-25L67)のみ取り付けできます。
埋め込み寸法(mm)
Φ250
適合パイプ径(Φmm)
呼び径Φ100
厚さ(mm)
取付可能天井:0~50
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)
取り付け可能天井材:6~30
色
マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0
適合パイプ径(Φmm)
Φ50
埋め込み寸法(mm)
Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
1台
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質
PET樹脂
文字内容
24時間連続換気してください
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
材質
鋼板製
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
適合
Φ100(ダクト)
材質
樹脂製
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
埋め込み寸法(mm)
Φ110
開口面積(cm2)
85
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
端子
(SL)AC300V 7A
方式
同時給排式(熱交換器組込)
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
ダクト接続部塞ぎ蓋1個付属
埋め込み寸法(mm)
380角
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
材質
鋼板製
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷