- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気ベンチレータのおすすめ人気ランキング
換気ベンチレータのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新149件の「換気ベンチレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汲み取り式トイレ換気扇」、「自然換気ベンチレータ」、「三和式ベンチレーター 自然換気」などの商品も取り扱っております。
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様
回転式
適合場所
危険物倉庫
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)
270×175×175
材質
ABS樹脂製
各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
用途各種工場・倉庫・畜舎等
トラスコ品番
135-9005
材質
特殊耐蝕アルミ
質量(kg)
20
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
48/51.5
寸法(□D×□A×H)(mm)
525×855×550
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)
155×180×180
材質
ABS樹脂製
防爆形強制換気用です。
爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に
材質
ガルバリウム鋼板
ハネ枚数
3
電動機の極数
4
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
用途汲み取り/仮設トイレ用
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
適合場所
トイレ用
電源コード(m)
2.5
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
適合場所
トイレ
材質
(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材
定格電圧(V)
100
方式
先端形
定格周波数(Hz)
50、60
表面処理
(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A
色調
(笠)マンセルN2.5
特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
用途危険物倉庫用自然換気製品
材質
ガルバリウム鋼板製
寸法(mm)
430×213×213
仕様
回転式
特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。
風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。
用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に
仕様
標準型
材質
特殊耐蝕アルミ
使用環境条件
(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
用途汲取り式トイレ用
適合場所
トイレ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
仕様
標準形
寸法E(mm)
50
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様
排気・臭突先端取付形
質量(kg)
1.3
消費電力(W)(50/60Hz)
(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所
トイレ
仕様
電源コードプラグ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
158×158×229
適合パイプ径(Φmm)
93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合場所
危険物
トラスコ品番
494-6502
質量(kg)
1.2
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番
135-9007
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
1
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
94×200×375
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。鋼板製で耐候性に優れています。
用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用します
トラスコ品番
135-8980
材質
ガルバリウム鋼板
質量(kg)
1.01
寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)
110×200×375
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷