- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 ビニールハウスのおすすめ人気ランキング
換気扇 ビニールハウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「換気扇 ビニールハウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルタ 換気扇」、「温室用換気扇」、「換気扇 農業」などの商品も取り扱っております。
南榮工業のビニールハウスに取り付けできます。
用途自動でハウス内の熱気を排出し、気圧をさげます。
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
寸法L(mm)
70
寸法S(mm)
1.2
塗装色
マンセル5Y8/1.5
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。
左右のファスナーでサッと手軽に開閉。
1.0mm目合いの防虫網付。
マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。
お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
200
色
マンセル値9YR8.4/0.5
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)
155×180×180
材質
ABS樹脂製
電源
単相100V50/60HZ
定格制御容量
定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)
0~50
使用温度範囲(℃)
0~50
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様
油受け付き
材質
オール樹脂製
タイプ
スタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)
100
適合場所
一般・台所用
電源コード(m)
0.7
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷