- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 湿度センサーのおすすめ人気ランキング
換気扇 湿度センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「換気扇 湿度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度センサー付 換気扇」、「後付け 換気扇」、「サーモアイ」などの商品も取り扱っております。
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
12cmターボファン・排気・電気式シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
1.16
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
開口面積(cm2)
80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
103/103
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
取付場所が選べる壁掛・露出形
設定値以上に湿度が高くなると換気扇を運転させ、低くなると自動的に停止させます。
切自動運転連続運転の2モード運転。
電源コードは、上又は下出しが可能です。
センサー部は常時監視状態の連続通電で電力は約1.5W消費します。
電源
単相100V50/60HZ
湿度設定範囲(%RH)
40~80
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
本体切-連続-自動切換スイッチ付
壁面・天井面取付兼用形
自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.85
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
3.4/3.8
騒音値(dB)(50/60Hz)
27.5/27.5
開口面積(cm2)
69
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
48/48
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ呼び径
Φ100mm
質量(kg)
1.3
材質(本体)
樹脂製
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)
排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)
排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
175
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
直管相当長20m:[排強]78/78[排弱]29.5/29.5、直管相当長30m:[排強]74/74[排弱]28/28
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
排強:90/90、排弱:34/34
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合場所
居間、トイレ、洗面所
付属品
木ねじ×4本
質量(kg)
1.3
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
8.7/9.2(強)。4.1/4.0(弱)
ダクト径(Φmm)
150
適合パイプ径(Φmm)
150
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31(強)。19/19(弱)
色(マンセル値)
5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。105/105(強)、57/57(弱)【30Pa】。50/53(強)、-/-(弱)
開口面積(cm2)
137
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、強-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)
0.61
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)1.9/2.2、(弱)1.4/1.5
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)
80
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)49/49、(弱)38/38
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)55/55、(弱)43/43
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。
湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。
風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)
177角
適合パイプ呼び径
Φ100mm
質量(kg)
1.3
材質(本体)
樹脂製
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式
ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)
排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)
排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
0.67
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
2.4/2.7
騒音値(dB)(50/60Hz)
21/21
開口面積(cm2)
80
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
49/49
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
湿度センサーが湿度を感知し自動運転
本体に入切、連続-自動切換スイッチ付
湿度設定範囲:30%RH~80%RH
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ150
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付
質量(kg)
1.16
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
7/8.2
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
開口面積(cm2)
141
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
103/103
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。
寸法(mm)
77×54.5×122
質量(kg)
0.3
電源
AC85~264V フリー電源
設定方式
ON/OFF独立設定方式
接点容量
AC250V・10A
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
180×180×114
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
適合場所
トイレ、洗面所、居間
仕様
ぴたパネⅡ。SL端子付。ルーバー色調
質量(kg)
1.1
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
4.0/4.3(強)。3.1/3.0(弱)
ダクト径(Φmm)
100
適合パイプ径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1108-19
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5/30.5(強)。23/22(弱)
色(マンセル値)
5Y8.9/1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。48/50(強)、21/26(弱)。【30Pa】。34/33(強)、-/-(弱)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
電源
単相100V50/60HZ
定格制御容量
定格電流3.5A(起動電流8A以下)
温度設定範囲(℃)
0~50
使用温度範囲(℃)
0~50
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時)
温度や煙を感知して自動運転
本体に入切、強自動切換スイッチ付
(本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕)
温度設定範囲:約0~40℃
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
仕様
8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付
質量(kg)
0.68
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)21/21、(弱)16/16
開口面積(cm2)
83
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
(強)44/44、(弱)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(強)49/49、(弱)39/39
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
温度センサー、湿度センサー、タイマー換気扇の運転をコントロール。