- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 電気式のおすすめ人気ランキング
換気扇 電気式のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新190件の「換気扇 電気式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「団地用換気扇」、「換気扇 250角」、「フード内換気扇」などの商品も取り扱っております。
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)
350×350(高須産業パッケージ)
仕様
引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)
29.5/31.5
シャッター
連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)
1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所
キッチンフード
埋め込み寸法(mm)
300角
仕様
キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)
3.6
色
マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)
-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)
(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
熱に強い金属製。
パッケージに買替情報と取っ手を採用。
引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)
約1
材質(本体)
樹脂
仕様
温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用
仕様
油受け付き
材質
オール樹脂製
タイプ
スタンダードタイプ 連動式シャッター 排気
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
引きひもスイッチ付き
定格電圧(V)
100
適合場所
一般・台所用
電源コード(m)
0.7
フィルターやルーバーを取り付けることはできません。
埋込スイッチ等との連動はできません。
埋め込み寸法(mm)
175角
仕様
スイッチ内蔵・引きひも式
質量(kg)
1.6
方式
連動式
消費電力(W)(50/60Hz)
15.5/17.0
シャッター
連続式、3
換気風量(m3/h)
290/325(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
34.0/36.5
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)
250
仕様
遠隔操作式、排気
質量(kg)
3.6
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
352
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
362
消費電力(W)(50/60Hz)
24.5/27.5
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
155
シャッター
電気式、3枚
換気風量(m3/h)
882/918
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
38.0/38.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用途台所・一般換気扇
材質
オール樹脂製
適合場所
台所
電源コード(m)
0.7
ファン
プロペラファン
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0