- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 25cm 枠のおすすめ人気ランキング
換気扇 25cm 枠のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新127件の「換気扇 25cm 枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 25cm」、「フード内換気扇」、「有圧扇カバー」などの商品も取り扱っております。
不燃認定品:NM-8578
材質
ケイ酸カルシウム
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様
一般換気扇用
材質
再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
スイッチ
シャッター連動引き紐スイッチ
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質
ラワン
タイプ
25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
25cm用。プラスチック製。換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご利用ください
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
341×341×30
1台
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
20cm用。鋼板製。室内、室外フレーム。対象ウェザーカバー:CVD4、CVDK3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×53
1台
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)
250
仕様
排気・強・弱・速調付
質量(kg)
3.4
寸法L(mm)
157.5
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
352
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
175
寸法E(mm)
290
寸法B(mm)
315
寸法C(mm)
362
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)23.5/26.5。(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)
190
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
155
シャッター
火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)
(強)882/918。(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)
300角
騒音値(dB)(50/60Hz)
(強)38.0/38.5。(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質
ケイ酸カルシウム(組立式)
1台
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質
亜鉛鋼板
仕様
ガラリ付(雨水浸入対策)
付属品
Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用
材質
ラワン
タイプ
30cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
392×392×160
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途換気扇の取付壁面が金属板などの場合にご使用ください。
色
アイボリー
取付換気扇
20cm・25cm・30cm 兼用
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷