- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇ガードのおすすめ人気ランキング
換気扇ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新115件の「換気扇ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧扇カバー」、「ナショナル 換気扇」、「業務用 換気扇カバー」などの商品も取り扱っております。
材質
軟鋼線材製
付属品
蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4
適合機種
FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
386
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
137
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
材質
(ガード)軟鋼線
付属品
引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個
表面処理
(ガード)粉体塗装
色調
(ガード)マンセル10YR9/1
付属品
ガード取付バンド、取扱説明書
ハネ径(cm)
20
塗装色
黒
塗装
ポリエチレンコーティング
お部屋の雰囲気に合わせて選べるインテリア形換気扇。
モダンなオフィスから和室まで設置場所によってタイプが選べます。
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
インテリアにあわせてルーバーを選べます。
羽根はワンタッチで着脱可能
壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
316
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
112
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-20GSUD,20GSU3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
282
寸法B(mm)
104
寸法C(mm)
122
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
材質
ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装
質量(kg)
1
タイプ
壁直付形 B級用
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり!
引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。
換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。
見た目もスッキリデザイン。
汚れても、フィルターのみの交換だけ。
材質(フィルター)
不織布
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
適合機種
SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計
材質
ステンレス
質量(g)
約940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×350×90
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0