- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇シャッター付きのおすすめ人気ランキング
換気扇シャッター付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「換気扇シャッター付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫用換気扇」、「換気扇 シャッター」、「換気扇」などの商品も取り扱っております。
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)
約1
材質(本体)
樹脂
仕様
温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
材質
(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板
方式
風圧式
表面処理
(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ
色調
(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用
埋め込み寸法(mm)
350×350(高須産業パッケージ)
仕様
引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付
質量(kg)
2.5
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×410×145
消費電力(W)(50/60Hz)
29.5/31.5
シャッター
連動式
騒音値(dB)(50/60Hz)
41/40
風量(m3/h)(50/60Hz)
1000/1000
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
付属品
コードブッシング1個
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
色
マンセル9YR8.4/0.5
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時)
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)
150
仕様
12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付
質量(kg)
1.08
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
6.7/7.9
換気風量(m3/h)
103/103(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
開口面積(cm2)
141(ルーバー)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
98/98
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
運用機種(公称ハネ径)(cm)
50
仕様
50cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.9
寸法H(mm)
122
寸法A(mm)
660
寸法F(mm)
355
寸法D(mm)
545
寸法E(mm)
540
寸法B(mm)
625
寸法C(mm)
620
板厚(mm)
(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
15
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
545
シャッター
5
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。
冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。
羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。
適合パイプ呼び径
Φ100mm
寸法(mm)
埋込:177角
質量(kg)
1.5
材質(本体)
樹脂製
スイッチ
FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式
ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)
8.6/10.3
材質(ルーバー)
樹脂製
材質(羽根)
樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)
23/23
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)
152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
95/95
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
運用機種(公称ハネ径)(cm)
45
仕様
45cm用
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.1
寸法H(mm)
137
寸法A(mm)
574
寸法F(mm)
320
寸法D(mm)
492
寸法E(mm)
487
寸法B(mm)
539
寸法C(mm)
540
板厚(mm)
(フランジ)t=1.2、(シャッター)t=0.3
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
5
寸法G(mm)
492
シャッター
4
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷