- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇取付枠のおすすめ人気ランキング
換気扇取付枠のおすすめ人気ランキング
2025/11/20更新160件の「換気扇取付枠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有圧扇カバー」、「不燃 カバー」、「天井用パネル」などの商品も取り扱っております。
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様
一般換気扇用
材質
再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
不燃認定品:NM-8578
材質
ケイ酸カルシウム
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
30cm用
材質
ラワン
タイプ
30cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
392×392×160
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
質量(kg)
2.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
290×290×160
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。
組立タイプ
組立用釘付属
25cm用
材質
ラワン
タイプ
25cm用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
342×342×160
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
30cm用。鋼板製。室外フレームのみ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
460×460×53
20cm用。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×360×53
材質
(本体)ステンレス(SUS304)
色調
(本体)ステンレス地色
付属品
釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個
材質
(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板
色調
(不燃枠)不燃認定材料
材質
ケイ酸カルシウム(組立式)
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
30cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
375
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
325
板厚(mm)
t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷