- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇有圧換気扇のおすすめ人気ランキング
換気扇有圧換気扇のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新102件の「換気扇有圧換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装ブース用換気扇」、「換気扇」、「換気扇40cm」などの商品も取り扱っております。
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)
-30~+50
使用周囲湿度
RH90%以下
色調
ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
電圧(V)
400
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様
ガードのみ
材質
軟鋼線
付属品
結束バンド×4本
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
適合場所
倉庫、作業場、工場
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
仕様
低騒音形・三相200V
材質
鋼板製
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法L(mm)
2-Φ15
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様
引きひもスイッチ・電源コードプラグ付
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
0.7
方式
排気式(給気式)
定格周波数(Hz)
(排気)50・60、(給気)50・60
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
100
用途一般換気扇
電源電圧(V)
単相100
色調
シルキーホワイト
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
電圧(V)
200
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0