換気扇用電気式シャッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「換気扇用電気式シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 ひもなし」、「換気扇 電気式」、「電気式高気密シャッター」などの商品も取り扱っております。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様 (シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質 (外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式 電気式 定格周波数(Hz) 50、60 表面処理 (外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調 (外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm) 250 仕様 遠隔操作式、排気 質量(kg) 3.6 寸法L(mm) 157.5 寸法H(mm) 65 寸法A(mm) 352 寸法F(mm) 45 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 290 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) 24.5/27.5 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 155 シャッター 電気式、3枚 換気風量(m3/h) 882/918 埋め込み寸法(mm) 300角 騒音値(dB)(50/60Hz) 38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力 動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品 取付ねじ2本(Φ4×35L) 材質 (取付枠)ABS樹脂、(シャッター枠)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(メカカバー)亜鉛鉄板 モーター (シンクロナス)AC100V 50/60Hz 電源コード 2芯ビニルキャプタイヤケーブル(有効長1m) 色調 (取付枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター枠)マンセル1Y9.3/0.5、(シャッター)マンセル1Y9.3/0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

材質 (外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式 風圧式 表面処理 (外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調 (外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm) 350×350(高須産業パッケージ) 仕様 引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/31.5 シャッター 連動式 騒音値(dB)(50/60Hz) 41/40 風量(m3/h)(50/60Hz) 1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気式シャッター搭載の低騒音・耐湿形シリーズ。 冬季の入浴中など換気扇、停止時にはシャッターを閉じて外気の侵入を抑制。 高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。 羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。 電気式シャッター付。耐湿仕様。電源接続部-本体外部。
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所、店舗 で。 適合パイプ呼び径 Φ100mm 寸法(mm) 埋込:177角 質量(kg) 1.5 材質(本体) 樹脂製 スイッチ FY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 方式 ダクト式 消費電力(W)(50/60Hz) 8.6/10.3 材質(ルーバー) 樹脂製 材質(羽根) 樹脂製 騒音値(dB)(50/60Hz) 23/23 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2) 152 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 直管相当長20m:80.5/80.5、直管相当長30m:76/76 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 95/95
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

付属品 コードブッシング1個 材質 鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)