換気扇用風圧式シャッターのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
112件の「換気扇用風圧式シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 ひもなし」、「換気扇用電気式シャッター」、「風圧式高気密シャッター」などの商品も取り扱っております。
材質 (外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板 方式 風圧式 表面処理 (外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ 色調 (外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




運用機種(公称ハネ径)(cm) 25 仕様 25cm用 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 1.2 寸法H(mm) 137 寸法A(mm) 330 寸法F(mm) 165 寸法D(mm) 268 寸法E(mm) 263 寸法B(mm) 303 寸法C(mm) 298 板厚(mm) (フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3 寸法I(mm) 10 寸法J(mm) 6 寸法G(mm) 268 シャッター 2
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

質量(kg) 2.3 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)12.50/15.50 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)33.50/35 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 296×296×154 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)456/468 羽根径(Φmm) 200 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 (シャッター駆動装置)ギャード同期電動機内蔵 材質 (外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(連結板)軟鋼板 方式 電気式 定格周波数(Hz) 50、60 表面処理 (外枠)粉体塗装、(連結板)亜鉛メッキ 色調 (外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル値9YR8.4/0.5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品 コードブッシング1個 材質 鋼板(ポリエステル系粉体塗装) マンセル9YR8.4/0.5
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)