換気扇金属製のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
136件の「換気扇金属製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属製換気扇」、「換気扇 250角」、「200 角 換気扇」などの商品も取り扱っております。
熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所 キッチンフード 埋め込み寸法(mm) 300角 仕様 キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm 質量(kg) 3.6 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7 消費電力(W)(50/60Hz) (排)24.5/27.5 基準周囲温度(℃) -10~40 騒音値(dB)(50/60Hz) (排)38.0/38.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排)882/918
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用 埋め込み寸法(mm) 350×350(高須産業パッケージ) 仕様 引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×410×145 消費電力(W)(50/60Hz) 29.5/31.5 シャッター 連動式 騒音値(dB)(50/60Hz) 41/40 風量(m3/h)(50/60Hz) 1000/1000
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm) 250 仕様 遠隔操作式、排気 質量(kg) 3.6 寸法L(mm) 157.5 寸法H(mm) 65 寸法A(mm) 352 寸法F(mm) 45 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 290 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) 24.5/27.5 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 155 シャッター 電気式、3枚 換気風量(m3/h) 882/918 埋め込み寸法(mm) 300角 騒音値(dB)(50/60Hz) 38.0/38.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所 台所 マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7 スイッチ 内蔵:引きひも式 基準周囲温度(℃) -10~40
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m) 約1 材質(本体) 樹脂 仕様 温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)金属製換気扇 強-弱・速調付
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用 羽根(Φmm) 250 仕様 排気・強・弱・速調付 質量(kg) 3.4 寸法L(mm) 157.5 寸法H(mm) 65 寸法A(mm) 352 寸法F(mm) 45 寸法D(mm) 175 寸法E(mm) 290 寸法B(mm) 315 寸法C(mm) 362 消費電力(W)(50/60Hz) (強)23.5/26.5。(弱)22.0/23.0 寸法J(mm) 190 寸法G(mm) 41 寸法K(mm) 155 シャッター 火もひき連動式、3枚 換気風量(m3/h) (強)882/918。(弱)756/756 埋め込み寸法(mm) 300角 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)38.0/38.5。(弱)34.0/34.0
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用 仕様 油受け付き 材質 オール樹脂製 タイプ スタンダードタイプ 連動式シャッター 排気 周波数(Hz) 50/60 スイッチ 引きひもスイッチ付き 定格電圧(V) 100 適合場所 一般・台所用 電源コード(m) 0.7
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)