- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇100のおすすめ人気ランキング
換気扇100のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新154件の「換気扇100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型換気扇」、「パイプファン 100mm」、「換気扇」などの商品も取り扱っております。
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。水切り穴付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。BL認定番号:BLVU010409。証紙品名:VU-02。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥6,898税込¥7,588
4日以内出荷
耐外風高性能特性。耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。防虫網は内部装着、10メッシュ。防虫網着脱可能。水切り穴付。外風速30m/sでもメーカーレンジフードファンの排気風量の50%を確保します。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×150×180
1台
¥7,498税込¥8,248
4日以内出荷
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
強制排気用ターボファン
壁・天井取付可
電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
1台
¥6,098税込¥6,708
当日出荷
適合パイプ(内径)Φ100mm寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
1個
¥39,000税込¥42,900
翌日出荷
モーター2極コンデンサー誘導電動機方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60質量(kg)0.7
低騒音、低消費電力設計
壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8騒音値(dB)(50/60Hz)22/24開口面積(cm2)98有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
8cmプロペラファン・排気。
用途局所換気専用適合パイプ径(Φmm)100仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷