- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気.ダクトのおすすめ人気ランキング
換気.ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新626件の「換気.ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気ダクト」、「換気扇 アルミダクト」、「排気ダクト断熱材」などの商品も取り扱っております。
材質
(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂
寸法L(mm)
4000
色調
(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用
寸法t(mm)
1.5
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色調
(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。
※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
4(圧縮時1)
温度範囲(℃)
(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
接続パイプΦ100mm。プラスチックボディ。低騒音大風量形・耐湿仕様。本体薄形設計(150mm)。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。風逆流防止シャッター付。天吊金具付。風量強弱2段切換。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSW3別売)。温度ヒューズ付(モーター内蔵)。過大電流防止ヒューズ付。1ピース構造。垂直取付け可能。ドレン配管不要。側面着脱式
羽根径(Φmm)
95
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】7.6/8.2(50Hz/60Hz)、【弱】3.5/3.8(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】39/41.5(50Hz/60Hz)、【弱】34/37.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×195×500
風量(m3/h)
【強】100/106(50Hz/60Hz)、【弱】57/66(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質
樹脂製(ベージュ色)
ダクト径(Φmm)
100
長さ(m)
4
トラスコ品番
853-6783
質量(kg)
6.4
1本
¥73,900
税込¥81,290
20日以内出荷
接続パイプ:Φ150mm。大風量・標準仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付
羽根径(Φmm)
135
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】21/25.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、21/25.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】49/52(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、49/52(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×600×230
風量(m3/h)
【強】336/378(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、336/378(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。
内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。
らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。
必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。
施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど
長さ(m)
7.6
仕様
国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836
ピッチ(mm)
ガラス繊維/6、鋼線/40
使用温度範囲(℃)
-17~93
基材
グラスウール
基材厚さ(mm)
25
風速(m/s)
最大通過/20
材質(表面)
アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム
最小曲半径
R=1/2Dia
材質(内層)
アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
接続パイプ:Φ150mm。低騒音・給排形・断熱仕様。カウンターローテーション(二重反転)送風機採用。電源速結端子接続(専用スイッチP-03CSL3およびP-03CRSL3別売)。風量強弱2段切替。アウターファンケース、インナーファンケース2ピース構造。インナーファンケース方向入替自由。垂直取付可能。付属品:天吊金具。24時間換気機能付。本体外側断熱材貼付仕様。給排切替可能
羽根径(Φmm)
135
質量(kg)
4.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
【強】16/19.5(50Hz/60Hz)、【弱】7/8.5(50Hz/60Hz)、16/19.5(50Hz/60Hz)
電源
単相
騒音値(dB)
【強】46/47(50Hz/60Hz)、【弱】36/37(50Hz/60Hz)、46/47(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×600×230
風量(m3/h)
【強】300/320(50Hz/60Hz)、【弱】216/222(50Hz/60Hz)、300/320(50Hz/60Hz)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。
グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。
高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。
内層材はフィルムタイプです。
F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。
長さ(m)
10
材質
合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ
使用温度範囲(℃)
-5~+60
認定番号
(不燃認定番号)NM-1032
適合場所
トイレ、洗面所、浴室
埋め込み寸法(mm)
225角
材質
(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)
単相100
適合ダクト
Φ100mm
色調
(本体カバ-)ムーンホワイト(マンセル2.5GY9.0/0.5)
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用
適合本体
ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)
ホース長さ(mm)
200~800
ホース外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:13/15.50、弱:5.50/5.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×351×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:125/130、弱:70/65
羽根径(Φmm)
115
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
埋め込み寸法(mm)
316角
付属品
木ねじ×9本
材質
(本体・羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)
単相100
適合ダクト
Φ150mm
色調
(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
ダクト用部材
種別
排塵換気キャップ
色
アイボリー
寸法A(mm)
81
寸法D(mm)
109
寸法E(mm)
128
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
207
入数(個)
1
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
適合場所
居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
225角
仕様
羽根着脱が可能、SL端子付、ワンタッチルーバー、カートリッジ式排気口、両吸込シロッコファン、軽量鉄骨に対応、帯電防止ルーバー、テーピング作業が楽な段付排気口、高気密風圧式シャッター付、ダクト接続が全方向7°調整可能、ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
付属品
木ねじ(Φ4×35L)×5本
材質
(本体・本体カバー)金属、(羽根)プラスチック
質量(kg)
3
電圧(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
17/18.5
電流(A)(50/60Hz)
0.18/0.19
適合ダクト
Φ100mm
色調
(本体カバ-)シルキーホワイト(マンセル5.6Y9/1.1)
騒音値(dB)(50/60Hz)
31.5/31
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】181/178、【ダクト20m相当長】120/131、【ダクト30m相当長】104/116
開口面積(cm2)
(本体カバ-)216
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷