握り ハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,447件の「握り ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握り 取っ手」、「折り畳みハンドル」、「コードリール 部品」などの商品も取り扱っております。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体) SUM22 タイプ 回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体) 硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別 おねじ付 材質(本体) SUM22 タイプ 固定握り、ねじこみ型 表面処理(本体) 硬質クロムメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ握り EG
材質 黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃) max80 min-20
1個
219 税込241
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ メネジ 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(メネジ) 黄銅(カドミウム低減材) 色(握り) ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握り
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼び M12 材質(本体) ポリアミド 材質(取付部) SS400 取付部 おねじ(段付) 種類 六角形 表面処理(ねじ部) 四三酸化鉄皮膜 寸法E M12×1.75 色(本体) ブラック
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質 (グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ) 黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) 鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格 並目
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(グリップ) 黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃) max80 min-20 材質(ねじ部) ステンレスSUS303
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(グリップ) 黒色ナイロン樹脂PA6 使用温度(℃) max80 min-20 材質(インサート) 鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ) 黒色フェノール樹脂 使用温度(℃) max110 min-20 材質(ねじ部) ステンレスSUS303
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃) 0~80 色(本体) つや消しブラック 表面処理(本体) 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(本体) ショアA70(TPE)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質 スチール 2018年トラスコ掲載ページ 2 0319
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)