- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 握り玉のおすすめ人気ランキング
握り玉のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新305件の「握り玉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドル 握り玉」、「握り玉 ステンレス」、「握り玉・グリップ」などの商品も取り扱っております。
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブ色ステンレスサテン目
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠適合扉厚(mm)25長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25取手握り玉
材質黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)