握り玉 m5のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
94件の「握り玉 m5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握り玉」、「握り玉 取っ手」、「プラスティックボール」などの商品も取り扱っております。
プラスチック握り玉 BB(芯金入り) MIYOSHI(小西製作所)ランキング1位
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
199税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

握り玉 大阪魂ランキング2位
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションランキング3位
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253税込278
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOランキング4位
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング5位
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
169税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
1個
139税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)仕様芯金なしタイプ
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
1箱(20個)
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
1個
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

種類グリップレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色色(グリップ)円筒形:黒表面処理グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.2MB)
1個
989税込1,088
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)