- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- 携帯のおすすめ人気ランキング
携帯のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新10,779件の「携帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナガイド」、「ポータブルトイレマット」、「スマホ」などの商品も取り扱っております。
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工、ポケット1付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)80高さ(mm)115質量(g)74奥行(mm)35ベルト通し幅(mm)65
ユニペックス(UNI-PEX)Bluetooth受信機
Bluetooth機能を搭載した機器の音声信号をワイヤレスで受信することができます。
Bluetooth機器と本機との無線接続(ペアリング)は、パスコードを入力するだけで簡単にできます。
接続できる機器には、Bluetooth機能搭載のスマートフォン、音楽再生プレーヤー等の携帯機器、タブレットを含めたPCがあります。
電源単3形乾電池 3個、専用ACアダプター通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.1出力1:3極大形ジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω平衡)、2:RCAピンジャック(-20dBV/-60dBV切替式 600Ω不平衡)電池使用時間(時間)約50(常温連続使用にて)※アルカリ乾電池 LR6使用時※寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×90×47質量(g)約280(電池除く)BluetoothVer.4.1
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
イカリ消毒ボタニカルジェット スズメバチ携帯用
有効成分は天然由来(天然除虫菊使用)。
有効成分の分解が速いので環境にやさしい。
携帯しやすいコンパクトサイズ!
化学殺虫成分に忌避感をもつユーザーに最適!
用途スズメバチ・アシナガバチの駆除、護身用。
アウトドアシーン(キャンプ・トレッキングなど)、学校行事(遠足、野外授業など)、山菜採り、夏休みの子供の護身用などに。適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)・アシナガバチ・クマバチ・アブ・ブユ有効成分ジョチュウギクエキス
1本(180mL)
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
仁張工作所N-forme 壁掛用貴重品ロッカー
今までになかった壁掛タイプ。スペースを取らずにコンパクト収納を実現
壁面のちょっとしたスペースに取り付けられる鍵付ロッカーです。財布や携帯電話、メガネなどの小物の一時保管庫として便利にお使いいただけます。
従来の貴重品ロッカーと異なり、少ないマス数でコンパクトサイズ、使い勝手の良さが自慢です。
”付属部品を使って簡単取付が可能。”壁面固定をしっかりできる付属の壁固定板・アンカーをご利用頂くことで、簡単にしっかりと固定できます。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等で設置スペースが限られた施設様向けのダイヤル錠での貴重品預け用として付属品名札入れ(各マス)材質スチール鋼板(SPCC)色ホワイト高さ(mm)292奥行(mm)170
YAMAZEN(山善)ラック付き一体型デスク
ラックと机が合体した一体型デスク。ラックの位置は、お部屋のレイアウトに合わせて左右選択可能。棚板固定式3枚。天板には2口コンセントが付いて、携帯機器などの電源確保。
用途ワークデスク、パソコンデスク、学習机、勉強机、ラックとして。収納棚付き、コンセント付き、シンプル、机、テーブル、デスク。材質天板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)22幅(cm)120、(ラック棚板)60、(天板下)92耐荷重(kg)天板50、棚板20高さ(cm)108.5、(床から天板まで)70組立時間約40-60分取扱説明書(1.55MB)奥行き(cm)64.5、(天板)60、(ラック棚板)22、(天板下)66
高性能:イーサネット対応HDMI 2.0 プレミアム認証ケーブル。4K60Hz(最大4096x2160p)、18Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、ウルトラワイドアスペクト比、1536Hzサンプリング対応32chマルチストリームオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。高耐久性:アラミド繊維で補強したHDMIケーブル。頑丈で引っ張りに強く、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。編組アルミマイラー箔によるEMIシールドで信号の完全性を保持。業務用として最適。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブル芯を保護。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。34 AWG、UHD解像度対応HDMIケーブル。用途:オフィスや家庭、携帯用としてノート/デスクトップPCで使用。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどのディスプレイ機器、サウンドバーの接続に。HDMI 2.0 UHD、1080pフルHD、HDMI旧バージョンと互換。仕様:HDMI 2.0/HDMI オス - オス/34 AWG/補強材:アラミド繊維/被覆材: TPE/EMIシールド/オーディオリターンチャンネル(ARC)、HDCP 2.2、CEC、BT.2020色域/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K対応ディスプレイ/デバイスを接続コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オスAWG30プラグ金メッキ最大解像度4K 60Hz(3840×2160)材質(ケーブル)ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]HDMI規格ハイスピードケーブルタイプ高耐久変換タイプオス - オス
吸水力優れたペーパータオルの使い切りタイプです。ポケットティッシュ形状で持ち運びに便利です。
用途日常使いに仕様シート枚数:20枚材質パルプ100%寸法(mm)個装:120×150×6色ホワイト枚数700枚シートサイズ(mm)200×210組数10組(2枚重ね)
1箱(10パック×70セット)
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香皿の使い方】
・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。
・線香皿を缶の上にはめてお使いください。
・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。
【線香立ての使い方】
・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個種別蚊取線香容量30巻区分防除用医薬部外品シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻香り極上の伽羅の香り有効成分メトフルトリン2.6mg/巻適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7時間アズワン品番64-1215-51使用期間約7時間利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻GTM
1個(30巻)
¥799税込¥879
当日出荷
特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。
無線特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備仕様ディエンファシス/50μs付属品単3形乾電池(R6PU・テスト用)×1、首掛ストラップ×1質量(g)96(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+40電源(ニカド電池)DC1.2 V、(乾電池)DC1.5 V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×111×32.5仕上本体:ABS樹脂/ダークシルバー周波数特性200Hz~5kHz(携帯型送信機→携帯型受信機)、150Hz~6kHz(卓上型送信機→携帯型受信機)使用電池専用充電電池WB-1200×1または単3形アルカリ乾電池×1受信周波数2チャンネル切換、C11(322.050MHz)またはC13(322.250MHz)電池使用時間(時間)約12時間(専用充電電池使用時)、約24時間(単3形アルカリ乾電池使用時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式出力レベル4mW(16 Ω負荷・10 %歪率時)受信感度SN比/25dB以上(7dB μVEMF入力・偏移±2.25 kHz)、受信(スケルチ)感度 5dBμVEMF電波型式F3E
1個
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。色半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
サンコー[日用品]ポータブルトイレマット (900×1200mm)
薄手でつまずきにくく、吸着加工を施していますのでズレません。カテキン配合でアンモニア臭への消臭効果があります。ハサミでカットできます。
仕様洗濯可材質表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)寸法(mm)900×1200
LED LENSERインテリジェントクリップ(iL用)
防爆フラッシュライト(iLシリーズ)をベルトに装着して携帯するためのクリップです。
据え付け部分は360°回転し、ハンズフリーで足元や前方を照らすことも可能。
様々な用途に使用できる、便利なアクセサリです。
製品本体のクリップを外してお取り付けください。
適合機種EX7/EX7R/iL7/iL7Rトラスコ品番346-3045
1個
¥1,198税込¥1,318
翌々日出荷
エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他材質カラビナ:アルミニウム合金・他仕様28×95×25質量(g)54耐荷重(kg)1継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
BOSCH(ボッシュ)携帯型レーザー距離計
小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。直感的な操作が可能なカラー液晶採用で、様々な測定作業を分かりやすく行えます。
仕様測定基準点:3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)付属品ストラップ寸法(mm)45×24×106質量(g)100(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)精度(mm)±1.5(標準測定時)機能メモリ(自動 15件) 面積・容積・体積 ピタゴラス 加算・減算 連続測定分解能(mm)0.5測定範囲(m)0.05~40防塵防水性能IP54(電池収納部を除く)レーザークラス2(1mW以下) 波長:635nm
1個(1個)
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。
従来バージョンや上位バージョン(5)とも互換性があり、下位/上位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。
FM周波数切替は88.1、88.3、88.7MHzの3バンド。
ブルーLEDディスプレイに、選択中のFM周波数を表示。
お好みの音質を選べるイコライザー機能付。
重低音モード/ノーマルモードから選択可能。
選択したイコライザーをカーステレオから音声でお知らせ。
12V/24V車兼用。
送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)(FM)88.1/88.3/88.7無線通信方式Bluetooth ver.4.2対応プロファイルA2DP
1個
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
クルクル巻けてコンパクトなので携帯用にも、非常用の備蓄にも!
踏み抜き防止中敷き(強化繊維)なので災害時には足の裏を守ります。(JIS規格相当)
PVC素材を使用しているので耐久性に優れています。
保管時や携帯用にも便利なロゴ入り収納袋付(ナイロン)。
機能防水足幅2E材質(アッパー)PVC(ポリエステル裏)材質(ソール)PVC
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付測定対象食品設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
Velbon(ベルボン)3ウェイ式カメラ用雲台
小型一眼レフやミラーレス一眼と相性の良い3Way雲台。サイドティルトハンドルを短くし、飛び出し部分を抑えた携帯性に優れたデザインを採用。
小型セカンド三脚の雲台としても最適です。マグネシウム製クイックシュープレートでリニューアル。
積載荷重(kg)(推奨)3.5質量(g)414仕様水準器付適合スペアシュー:QB-54寸法(mm)カメラ台(パッド面):57×37高さ(mm)94三脚取付ねじUNC1/4
1個
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
表裏両面使える携帯型工事用黒板。板面デザインの組み合わせも多彩で現場に合わせた使い分けが可能。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。光を反射しにくい板面。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板伸縮範囲(mm)180~550ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)187×158
USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)関連資料メーカーカタログ(0.72MB)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷














![ポータブルトイレマット (900×1200mm) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41091785-220228-02.jpg)







![携帯黒板 フィットダブル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70822177-210902-02.jpg)