- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 携帯型レーザーのおすすめ人気ランキング
携帯型レーザーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「携帯型レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴルフ用レーザー距離計」、「レーザーポインター付 ライト」、「レーダー 測定 器」などの商品も取り扱っております。
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品
ケース
測定範囲
8~1200yd
質量(g)
約180(電池除く)
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位
直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、水平距離/加減算距離(下段):0.2m/yd.、高さ(上段):0.2m/yd.(100m/yd.未満)、1m/yd.(100m/yd.以上)
長さL×高さH×幅W(mm)
大きさ:約100×75×42
測定範囲(m)
7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)
21
アズワン品番
64-9313-81
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)
5~600
測定精度
±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約213(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×79×45
倍率(倍)
6
測定単位
1m
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界
7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
22
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性
無
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE
取扱説明書
(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)
3.7
アイレリーフ(mm)
16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)
0.2~30
測定単位
1mm
付属品
単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
95(乾電池含む)
測定精度
±2.0mm(10m)
波長(nm)
635
オートパワーオフ
(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力
1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
115×53×25
測定基準位置の設定
1箇所
測定値の保存
なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
より遠く、より明るく、より強く、終わりなき”真価”エンゲージ。
仕様
生活防水(IPX4)、EXOバリアプロテクション(特許)
寸法(mm)
37×108×70
質量(g)
169
電源
CR2乾電池1本(付属)
倍率(倍)
6
測定精度
±1m
最大表示
1700m
測定単位
1m
測定範囲(m)
5~1500
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離(5~900m表示可能※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、プッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状
照射光/ドット型
仕様
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品
単4乾電池×2
トラスコ品番
336-0351
質量(g)
45(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)
Φ13×124
連続使用時間
30時間
到達距離(m)
50以内
ビーム径
3m先で約5mm
出力(mW)
1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様
【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1°
セット内容
本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ
寸法(mm)
50×120×90
質量(g)
220
電源
単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個
精度
±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
レーザー安全基準
クラス2
仕様
●最大表示可能距離:800メートル●測定可能距離:5~730メートル
付属品
専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)
107×80×36
質量(g)
145
電源
CR2乾電池1本(付属)
精度
±1メートル
倍率(倍)
望遠:6
レンズ
EXOバリアプロテクション(特許)
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
関連資料
(1.85MB)
防水性
生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能
躯体:防水防塵性 IP67完全防水
サイズ
75×47×110
質量(g)
227
タイプ
三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)
電源
CR2×1個
最小表示
0.1m
倍率
望遠:5倍
精度
0.5~1m(目標物の反射率による)
センサー
傾斜:上下±90°感知
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)
-5 ~ +60℃
角度精度(°)
傾斜:±0.5
モード
垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
アズワン品番
67-9308-36
測定距離(m)
5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。高低差対応手ブレ補正モデル。手ブレを約80%低減する「STABILIZED(手ブレ補正)」機能を搭載し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。サークルサインが点灯して、ピンフラッグが測れたことをお知らせする「LOCKED ON 」機能搭載。主な特長。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。ピンフラッグが測れたことがわかる「LOCKED ON」機能。高低差をふまえた打つべき距離の目安を表示する「ID TECHNOLOGY」。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。安全性を重視した赤外線レーザーを使用。8~1,200yd.(7.5~1,090m)までの測定ができ、0.5m/yd.刻みでの表示が可。約8秒間連続測定が可能な「連続測定機能」。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。握りやすいコンパクトなボディー設計。雨天時も安心な生活防水構造
付属品
ケース
測定範囲
8~1200yd
質量(g)
約170(電池除く)
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
【直線距離】±0.75m/yd.(700m/yd. 未満)、±1.25m/yd.(700m/yd. 以上~1000m/yd. 未満)、±1.75m/yd.(1000m/yd. 以上)
測定単位
直線距離(上段):1m/yd.、直線距離(下段):0.5m/yd.、加減算距離(下段):0.2m/yd.
長さL×高さH×幅W(mm)
大きさ:約96×74×41
測定範囲(m)
7.5~1090
対物レンズ有効径(mm)
21
アズワン品番
64-9313-82
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様
生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)
寸法(mm)
42×110×75
質量(g)
180
電源
CR2乾電池1本(付属)
倍率(倍)
6
測定精度
±1m
最大表示
850m
測定単位
1m
測定範囲(m)
5~770
モード
高さ、角度、スキャン
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様
測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)
付属品
COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式
寸法(mm)
(長さ×高さ×幅)約91×73×37
質量(g)
(電池除く)約130
電源
CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)
6
測定精度
±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)
測定単位
1m/yd.
測定範囲(m)
5~730
対物レンズ有効径(mm)
20
ひとみ径(Φmm)
3.3
アイレリーフ(mm)
16.7
実視界(°)
6
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
アダプターを装着すると、曲線、曲面の計測可能。
バックライト付反転液晶ディスプレイ。
全長105cm、重さ86gのコンパクトタイプ。
用途距離の計測、面積測定
測定範囲(m)
0.15~20
仕様
自動電源オフ:5分
セット内容
本体のみ
質量(g)
86(乾電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±3mm
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×22×105
測定単位
1mm
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品
LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)
約170(電池を除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)
6
測定単位
[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)
約110×73×42
測定範囲(m)
7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)
21
防水性
防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)
0.3~20
材質
本体:ABS樹脂、アクリル樹脂
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)
0~40
測定精度
±3.0mm
波長(nm)
620~690
製品質量(g)
95(電池含)
測定単位
1mm
本体サイズ(mm)
111×38×24
防塵防水性能
保護等級:IP40
オートパワーオフ
無操作状態で約3分
出力(mW)
1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)
-20~70
アズワン品番
64-3932-92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
測定精度
±~1m(~600m)
仕様
防滴構造
付属品
ベルトポーチ、レンズクロス
サイズ
45(W)×125(D)×77(H)mm
電源
CR2×1個(付属)
倍率(倍)
6
測定単位
1m
測定範囲(m)
3~600
レーザークラス
1
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。
レーザー
グリーン
到達距離(m)
最大約200
寸法(mm)
Φ13.2×W152
質量(g)
74
使用場所
屋内、屋外
マイゾックスコード
220693
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
レーザー
赤色光
色
ガンメタリック
質量(g)
44
タイプ
ペンタイプ
波長(nm)
650~660
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×124×13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2以下)