- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 携帯容器のおすすめ人気ランキング
携帯容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新128件の「携帯容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携帯スプレー」、「携帯ケース」、「容器」などの商品も取り扱っております。
消毒液などを気軽に持ち運べる容器。
セット内容
本体×1
材質
PET、シリコン
全長(mm)
190
容量(mL)
30
包装形態
PP袋入り
アズワン品番
64-5186-57
1個
¥82
税込¥90
3日以内出荷
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質
カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)
約W55×H200×D6
質量(g)
30
ロック機能
なし
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)
PE
口内径(Φmm)
17.5
携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に
材質
HDPE
幅(mm)
40
色
乳白色(半透明)
容量(mL)
100
高さ(mm)
144
質量(g)
23
奥行(mm)
40
口内径(Φmm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質
ポリエチレン(PE)
材質
ポリエチレン(PE)
用途アルコールの小分けに
材質
PET(本体)、PP(フタ)
寸法(mm)
Φ24×100(キャップ付)
容量(mL)
25
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
液体を噴霧状にスプレーできます。携帯に便利なカバーキャップ付。
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)
450
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
90
材質
本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質
本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
材質
HDPE
口内径(Φmm)
17
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)
11
材質
プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE
アズワン品番
62-7040-95
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様
ヒンジキャップ(中栓付)
材質
ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)
キャップ:4
積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質
本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度)
商品タイプ
スクリュータイプ
小分けに便利な小容量タイプ。
材質
本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
色
透明
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)
Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
色
ホワイト