- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 携帯拡大鏡のおすすめ人気ランキング
携帯拡大鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新111件の「携帯拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルーペ 印刷」、「カード ルーペ」、「老眼 ルーペ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトで携帯性に優れたルーペです。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高品質アクリル製レンズだから、軽くて見やすくなっています
倍率(倍)
約3.5
レンズ径(Φmm)
40
仕様
角
寸法(mm)
W55×D12×H57
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
25
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
スケール付で幅、直径などの寸法を読み取れます。
LEDライト付で暗い場所でも測定できます。
倍率
10倍
電源
LR41×3個(別売)
付属品
スケール2枚(1枚取付済)、ウエス1枚、接眼部保護キャップ1個 、収納ケース
種類
スケールルーペ
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
倍率(倍)
6
レンズ径(Φmm)
30
材質
レンズ/グリーンガラス。枠/スチール
寸法(mm)
(閉)51×38×12、(開)51×38×47
質量(g)
80
種類
縞見ルーペ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡単にでき、携帯にとても便利です。見やすい拡大鏡(1.5倍)タイプです。
用途見えにくい場所の点検に
倍率(倍)
1.5
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。高輝度LEDライトを装備した、携帯に便利な軽量コンパクトルーペです。ライトつきにもかかわらず、約30gなのでポケットに入れても気になりません
倍率(倍)
約3
寸法(mm)
W44×D13×H80
仕様
丸
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
30(電池込)
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
カードサイズで携帯性に優れ、ポケットやお財布にかさばらずに収納できます。
レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています。
軽くて見やすい高品質アクリル製レンズと高輝度LEDライトで、使いやすさが広がります。
レンズの開閉で自動的にライトが点灯、もとに戻すと消灯するので消し忘れの心配がありません。
拡大率(倍)
大玉:約3 小玉:約5
寸法(mm)
W58×D8×H90
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
30(電池込)
種類
ポケットルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ
読書用ルーペ
軽量・コンパクト設計で持ち運びにとっても便利です。耐久性に優れ、存在感あるハードボディの携帯ルーペです。
レンズ倍率
4.5倍(3枚)、3枚重ね:約12倍
レンズ径(Φmm)
36
付属品
ストラップ
材質
アルミ
質量(g)
53
タイプ
ポケットルーペ
種類
ポケットルーペ
本体寸法(mm)
61×46×26
材質(レンズ)
ガラス
アズワン品番
64-5274-14
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
拡大率の違う2種類のレンズを組み合わせて倍率を変えてご使用できます。高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。携帯性に優れ、わずか10g!!ポケットやバッグに入れて持ち歩けます。レンズ収納式なので、ポケットやカバンに入れても、レンズにキズや汚れがつきにくくなっています
倍率(倍)
レンズΦ14:約10 レンズΦ19:約8
レンズ径(Φmm)
14/19
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
10
種類
携帯用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×16×40(収納時)
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
用途部品検品、印刷物確認等
倍率(倍)
10
質量(g)
約105
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×53
レンズ径(Φmm)
30
板直径(Φmm)
(スケール)35
レンズ
ガラス
使用電池
SR936SW×4個(別売)
ライト種類
LED
灯数
8灯
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高倍率で小さく携帯に便利です。携帯に便利なキーホルダータイプです。
用途宝石鑑定等、印刷などの高倍率が必要な作業に使用するルーペ
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に
付属品
クランプ、専用USBケーブル
寸法(mm)
ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)
質量(kg)
約1.2
スイッチ
電源ON/OFFスイッチ
電源
USB給電
定格電圧(V)
5
コード長さ(m)
約1.5(コード全体の長さ)
倍率
約2.5
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
約282
レンズ
ガラスレンズ(Φ120mm)
アーム長さ(mm)
350+350
光源
LED×42灯使用(交換不可)
照度(Lx)
約1700(直下20cm/100%点灯時)
調光方式
調光可能
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。
用途によって3種類の倍率を選べます。
LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等
倍率(倍)
3、5、7
材質(本体)
ABS
種類
携帯用
材質(ケース)
PVC
レンズサイズ(mm)
70×50
使用電池
CR2032×2個((別売)
連続点灯時間
約10時間
材質(レンズ)
アクリル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷