携帯用温度計のおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
135件の「携帯用温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル温湿度計」、「瞬間温度計」、「留点温度計」などの商品も取り扱っております。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、温度と湿度を測定可能なデジタル温湿度計。 測定範囲 湿度/10~90%、温度/-20~60℃、露点温度/-20~60℃、湿球温度/-20~60℃ 材質 ABS樹脂 質量(g) 75 電源 単四乾電池×3本 精度 湿度/±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)、温度/±1.5℃、露点温度/±1.5℃、湿球温度/±1.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×30.5×168 分解能(℃) 0.1(温度・露点・湿球) 機能 高精度・高速応答の湿度・温度センサー、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、測定単位(℃/゜F)を切り替え、 最大・最小データを記録、固定表示(HOLD)、露点温度、湿球温度、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能 電池寿命 50時間 アズワン品番 64-0900-96 表示更新時間 0.5s 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 分解能(%RH) 0.1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~95 付属品 単4乾電池×1本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 138×20×23 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル TKG品番 9-0623-1201 TKG品番(2017) 6-0557-0601
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

測定値ホールド、ピークホールド等の便利な機能を搭載。携帯電話サイズの持ちやすいラウンドフォルムデザイン。シンプルで簡単操作の携帯用温度計です。
測定範囲(℃) -200~1200 精度(℃) ±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内(いずれか大きい方の値)※-100以下は±4以内 質量(g) 約140(電池含む) 表示 液晶表示 入力 K(JIS/IEC) 周囲温度 0~50℃ 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 145×52×25 電池寿命(時間) 約400 0.1℃表示可能範囲(℃) -199.9~199.9 周囲湿度(%RH) 45~85 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。 付属品 ストラップ 材質 本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム 質量(g) 30(電池含) 電源 リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります) 最小表示 (温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒 測定範囲(℃) 放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50 本体寸法(mm) 75×42×20 精度 放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃ 使用温度(℃) -10~50 測定波長(μm) 8~14 放射率 0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95) オートパワーオフ 無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合) 電池寿命 連続使用40時間 測定間隔 1秒
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃) -20~+50 最小目盛 1℃ 仕様 クリップ金具付 材質 真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm) ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式 手持ち アズワン品番 1-606-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大きな表示のデジタル温湿度計。簡単操作で常に温度と湿度が一目でわかる。見やすく大きな液晶表示(文字高17mm)。持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。卓上スタンド、ストラップ付き
用途季節性インフルエンザ対策に、感染症対策に、職場での環境確認に、リュックやカバンにつけてお出かけに、アウトドアライフやスポーツに、赤ちゃんや高齢者のいるご家庭に 付属品 電池(モニタ用)、ストラップ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約26(電池含) 電源 CR2032形リチウム電池1個 最小表示 温度 0.1℃ / 湿度1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 62×40×12 表示範囲 温度 -10.0~50.0℃ / 湿度 10~99%RH 電池寿命 約1年 湿度測定精度 ±5%RH(50~80%)、±8%RH(その他の表示範囲) アズワン品番 64-8277-81 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ±1℃(0.0~40.0℃)、±2℃(その他の表示範囲)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


シンワ測定放射温度計 F-2
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体) ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g) 25(電池含) 電源 アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃) -30~180 使用温度(℃) 0~50 精度(℃) -33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長 8~14μ 放射率 0.95(固定) 本体サイズ(mm) 85×24×18 電池寿命(連続時間) 約30 防塵防水性能 IP67 オートパワーオフ 無操作状態で約15秒後 測定間隔 1秒 特性 防塵・防水
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 材質(本体) ポリスチロール 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。 トラスコ品番 160-6376 セット内容 バンド 幅(mm) 35 高さ(mm) 70 質量(g) 25 奥行(mm) 15 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 測定項目 温度、湿度 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付 湿度測定範囲(%) 10~99 防水性 IPX4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約100 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命 約1年 取扱説明書 (0.38MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×75×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

重さ約49ℊのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に 測定範囲 温度-10~45℃。湿度5~95%rh 種別 温湿度計 質量(g) 約52 電源 ボタン電池 CR2032 1個 温度(℃) -10~45 精度 温度±1℃/湿度±5%rh (at23℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×42×16 湿度測定範囲(%) 5~95 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 ペンタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現在の標高(高度)を測定するための機器で、主に登山時や航空機などで使われます。大きく分けて、「気圧高度計」と「電波高度計」があり、ここでは小型で携帯性に優れ、気圧を測定して高度に換算する気圧高度計タイプを採用しています。 ハイキングや登山、スカイダイビングなどを行う時には高度と気圧の変化を知ることが大切。高度計は必携です。
付属品 専用ケース
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

オートパワーOFF機能付です。(20分)センサー部保護キャップとフックが付いているので気軽に持ち運びができます。温度、湿度、湿球温度、露点を表示。
用途室内の温湿度管理に。 湿度測定範囲(%) (最小表示)1 仕様 露点・湿球温度表示 (温湿度の測定範囲において演算表示)Max/Min、表示ホールド、オートパワーオフ(20分)、ローバッテリーマーク表示機能 付属品 センサ保護キャップ付(回転式) 電源 コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定項目 温度、湿度、湿球温度(PC-5120のみ)、露天(PC-5120のみ) 精度 温度(℃) ±1.0 湿度(%rh)±5(at23℃)、センサ:温度サーミスタ、湿度 静電容量型湿度センサ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×15×33 温度測定範囲(℃) -10~50 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。 小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン 1ボタンの簡単モデル センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -10~45 湿度測定範囲(%) 5~95RH タイプ 1ボタンの簡単モデル 質量(g) 約92(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
1箱ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷