撃退ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
108件の「撃退ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イタチ撃退」、「アニマルフラッシュ」、「防獣ライト」などの商品も取り扱っております。
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 青色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物 害獣 材質 ポリカーボネイト 高さ(mm) 280 本体質量(g) 約270 頭部径(Φmm) 120
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質 LED発光部:PC 取付け部:ABS 寸法(Φ×mm) 80×160 点滅 連続約40時間(満充電無日照時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm) 80 奥行(mm) 80 高さ(mm) 141.5 質量(g) 140 トラスコ品番 448-7541 材質/仕上 ABS、PC 電源 ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源 高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間 150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約130 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 80×150 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LEDの光によりイノシシ・シカ等の警戒心を刺激し田畑の農作物被害を軽減します。超高輝度LED(赤6ヶ・青12ヶ)が回転・点灯フラッシュにより動物の警戒心を刺激することで田畑への侵入防止します。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、360度光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい青色LED採用で強力に刺激します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質 透明カバー部:PC柄部:ABS 連続使用時間 無日照で約70時間使用可能 光源 LED18個(赤6個/青12個) 使用電池 1.2V2000mAh 設置場所 屋外(防雨構造) 対象動物 イノシシ、シカ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤・青交互点滅 360度丸型ヘッドタイプ 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物 害獣 高さ(mm) 200 本体質量(g) 約140 頭部径(Φmm) 60
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

福農産業防獣ライト
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 高輝度LED 赤色点滅 両面灯8灯 吊り下げフック付 ON・OFFスイッチ付 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物 害獣 材質 ポリカーボネイト 高さ(mm) 280 本体質量(g) 約270 頭部径(Φmm) 120
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

ソーラー充電式、音と光で害獣・防鳥対策、高性能モーションセンサー内臓、音量調整ダイヤル(ON/OFFスイッチ兼用)、音慣れしにくい計10種類のアラーム音
用途有害動物による農業被害対策 付属品 両面テープ、タップネジ、インサートナット 質量(g) 約270(充電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×82×120 使用電池 ニッケル水素電池 単3型(1.2V700mAh×3本)内蔵 防水性 IP54相当(防雨タイプ) 音量(dB) 最大約120 センサー感知範囲 正面約10m、左右約120度、上下約45度
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物 ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分 木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

福農産業点滅ライト
昼夜センサー付きで暗くなると自動点滅、明るくなると自動で消えます 赤色点滅 筒径39mm単管に固定できる固定ネジ付 昼夜センサー付き 昼夜センサー付き
用途迷惑動物対策に。防犯対策に 対象動物 害獣 材質 頭部ポリスレン柄部ポリプロピレン 高さ(mm) 252 本体質量(g) 約136 頭部径(Φmm) 90
1個
479 税込527
当日出荷

臭いの素をスプーン1~2杯入れてキャップをしっかり閉めます。 侵入されては困るところやマーキングされては困るところにニオいの素を入れたカプセル玉を置いてください。また、吊りネットに入れてご使用ください。 臭いは長期間(約2~3ヶ月)持続します。
対象動物 害獣 セット内容 専用カプセル8玉、吊りネット3個、臭いの素1本、簡易手袋1組
1セット
999 税込1,099
当日出荷

赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色 赤、青 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約145 使用温度範囲(℃) -20~65 電源 Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm) 74×154 電池寿命(時間) 約96 カバー色 クリア 点滅数(回/分) 約90 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 電池寿命 30日(1日12時間使用時) 材質 本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g) 約140(電池含まず) 電源 単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm) 90×242 点滅数(回/分) 約110 差込穴径(mm) 40 LED使用数(個) 6
1個
509 税込560
当日出荷

野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。 鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。 ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。 小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。 対象動物 鹿・熊・イノシシ・猿
1個(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命 約2~3年(使用状況による) 材質 ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g) 約150 電源 Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約80×160 点滅数(回/分) 90 差込穴径(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ハイパワーSMD搭載で驚異の明るさ!アルミボディ採用で堅牢! 配線方法により点滅と常時点灯が選択できます。取付ステー付。
適合 12V専用 材質 (本体)アルミニウム、(ステー)スチール 寸法(mm) Φ40×30 消費電流(mA) 約240
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。 材質 ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート 幅(mm) 80 高さ(mm) 141.5 質量(g) 140 電源 ニッケルカドミウム単四蓄電池 光源 高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品 USB充電コード 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間) 12前後(6で90~95%充電) モード FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒) 30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲 (モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物 トリ・その他 感知距離(m) 約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷