- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 種子播種機(種まき機)
- 播種機 野菜のおすすめ人気ランキング
播種機 野菜のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新27件の「播種機 野菜」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「とうもろこし 種まき」、「播種機 コート種子」、「播種機」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ハンドルを押し下げ、持ち上げるだけで播種・鎮圧・(施薬)・覆土作業が一工程、約1秒で完了します。
大根専用の繰り出しロール(平均2~3粒ねらい)を標準装備しています。
ハンドル上下によって播種できますので立ったままの姿勢で作業できます。
小型軽量コンパクトで楽に作業ができます。
調節ロール付なので普通の野菜播種機としても使用できます。
用途穴あきマルチの播種に最適。ケース容量(L)0.35仕様(能率)約1秒/株付属品標準操出ロール、大根ロール、丸ポンチ適合白菜、カブ、人参、レタス、大根、ゴボウ、ホウレン草質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×720
1個
¥21,980税込¥24,178
8日以内出荷
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4条数1適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)8.4溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
1台
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷
圃場条件は畑で整地された場所。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
溝切コーレター型
省力化できる2条タイプ。うねの上やハウス内での多条播種に最適です。ほうれん草、小松菜、水菜、人参などの条間の狭い野菜に向いた機種です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4×2条数2適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)13.8溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
1台
¥109,800税込¥120,780
翌々日出荷
筒の内径はΦ50で、様々な土付苗に適応できます。
重さは1.3kgと軽く、片手で作業できます。
ハンドルの高さは作業、体に合わせて2段階に調節できます。
苗の投入口は葉を傷つけないよう安全カバー付き。
質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×192×756/851(2段階調節)深さ(mm)移植/70~160(10mm間隔で9段階)開口寸法(mm)(爪先部)15~60
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)12.4容量(L)4溝切Φ180ディスク型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
圃場条件は畑で整地された場所。
HS-300タイプよりも、前輪が大きいため押しやすい。
年配や女性の型にも機体重量が軽く扱いやすい。
播種間隔や播種量はベルト(別売)の交換で行うのみで簡単に調節できます。
種が少なくても安心な少量ホッパーが標準装備。
条数1溝切コーレター型前輪(mm)Φ230×100後輪(mm)Φ180×120
タネポン(R)は、指でつまみにくい小さな種まきのために作られた器具です。
種の落ちる穴の大きさが2ミリあります。
2ミリより小さくて1.6ミリぐらいまでの球形の種まき用の器具です。
用途白菜、キャベツ、菜種、小松菜、カブ、チンゲンサイ、ブロッコリー、カリフラワー用
1セット
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
車輪の大きなHS-120タイプをベースに主に野菜を播種するために設定した機種です。砂地や乾燥したやわらかい土の畑でも押しやすい。
うねの中心やハウスの隅など押しやすい補助ハンドル、雨よけフードなどが標準装備。
適合作物蔬菜類容量(L)0.7条数1適合ベルトエンドレスベルト仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)11.9溝切コーレター型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104
1台
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷
トレイ・ポットを問わず、1粒ずつ連続で簡単に種まきできる。
スプーン部にのせて、「カリカリ」するだけ。
適合種別(果菜)トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、(葉根菜)レタス、ネギ、タマネギ、ニンジン、シュンギク、セルリー、ハーブ類、(花卉)パンジー、ストック、サルビア、金魚草、デルフィニウム等
1セット(2本)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
用途大豆・コーン・麦・小豆・ソルゴ・落花生・稲の直播等大粒種子用に適合機種HS-801・802タイプを除く全機種
セルトレイの表面を滑らせるだけで誰でもコート種子1粒ずつを各苗室(穴)に播種できます。
種子の繰り出しは自動的に行われますので、スピーディーに播種できます。
1箱当たり30秒~1分で播種できますので能率的です。
標準で4種類のコート種子(3S ・S ・L ・2L )用ロールが付属しています。
軽量コンパクトで楽に作業ができます。
コート種子を最後の1粒まで確実に播種できますので経済的です。
用途セルトレイ用簡易播種機寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×100×37質量(g)176容量(mL)(ホッパー)180
みのる産業玉葱播種機
玉葱の苗床用播種機、新登場!
玉葱の裸種子を一度に10条、条間4cmで播種
溝切り、播種、覆土が一工程
1ホッパー2条播き
播種量が均一な操出ロール式
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易
軽量なため一人作業で畝替わりもラクラク
仕様【播種部】走行方式:手押し前後輪走行、播種条数:10条、播種形態:条播き、播種条間:40mm、播種量(標準):天場24m3/1缶(20条×27m/1缶)付属品取扱説明書・スプーン・替えスプロケット12T・14T・15T質量(kg)20全長×全幅W×全高(mm)機体:890~1000(作業時)×470×570~720ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)
1台
¥119,800税込¥131,780
翌日出荷
条間8cmで一度に5条播種できる、玉葱・ベビーリーフの播種機です。
溝切、播種、覆土が一工程でできます。
播種量が均一な繰出しロール式です。
ホッパー毎に着脱できるので、品種替えや作業終わりの種排出が容易です。
用途玉葱・ベビーリーフの播種に最適適合作物玉葱・ベビーリーフ全長(mm)機体:820全幅(mm)機体:560全高(mm)機体:690質量(kg)21.5走行タイプ手押し前後輪走行方式繰出し方式:ロール回転繰出し、播種方式:条播き条数播種:5条条間距離(cm)播種:8播種間隔(cm)【玉ネギ用】2.5~7.5/【ベビーリーフ用】4~12 スプロケット・ギヤー交換式11段階(圃場条件、作業速度などにより変わります)ホッパー容量(L)1×5個(着脱可能)付属品取扱説明書、スプーン、替えギヤー(F・G)/替えスプロケット(12T・14T・15T・16T)/作業のポイント(玉ネギ用、ベビーリーフ用)/繰出しロール選定器AY(PWX-50A用)/播種間隔目安マーク
1台
¥149,800税込¥164,780
翌々日出荷
HARAX(ハラックス)アルマキ
路地への播種が歩きながら連続して行えます。アルマキは約670gの軽量設計で体への負担が少なく、ステッキ感覚で楽々作業できます。種の吐出口(先端部)は接地プレートの作用で自然に開閉するため、レバーの操作などを必要とせず播種作業ができます。接地プレートの高さが調節できるので、播種の深さを一定にしやすく生育がそろいやすくなります。条件の良い地質では接地プレートの組み換えにより覆土まで可能です。
用途スイートコーン・大豆等の播種に材質アルミ直径(Φmm)使用可能な種:18質量(g)670長さ(cm)100
1台
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷