- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 撹拌シャフトのおすすめ人気ランキング
撹拌シャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新203件の「撹拌シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「攪拌 羽根 シャフト」、「ステンレス 攪拌棒」、「撹拌 プロペラ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質
SUS316
シャフト径(Φmm)
8
直径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
1-6424-01
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
5
サイズ(mm)
Φ5×200
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1本
¥386
税込¥425
当日出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
4
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
12
ねじ径
ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
トラスコ品番
393-9588
適合機種
東芝製SBM-150E1、BMP-150B1、SBM-150BA
質量(g)
630
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
質量(g)
250
材質(シャフト)
スチール
撹拌量(kg)
7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
寸法(mm)
300、ブレード:60
チャック寸法(mm)
(インパクトドライバーチャック)10、13
ブレード
スクリュー型ダブルブレード
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様
ネジ込み式
適合
(ミキシングブレード)200
適合機種
(UT2201、UT2221)
材質
ステンレス
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
トラスコ品番
393-9600
適合機種
東芝製PM-220B、PM-220BA
質量(g)
550
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
一斗缶の口から挿入して直接塗料の撹拌ができます。ロングバーですので一斗缶の隅々まで撹拌できます。ダブルブレードで高効率に撹拌できます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。
適合機種
インパクトドライバー
形状
一斗缶挿入可能特殊スクリュー型
寸法(mm)
500、ブレード:28
適合チャック
インパクトドライバーチャック・10mmチャック・13mmチャック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷