- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 撹拌羽根のおすすめ人気ランキング
撹拌羽根のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新232件の「撹拌羽根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスパー羽根」、「ミキサー ブレード」、「撹拌羽根 形状」などの商品も取り扱っております。
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質
ステンレス(SUS316)
板厚(mm)
0.8
適合シャフト径(Φmm)
8
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用
翼径(mm)
(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
羽根枚数
4
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)
8
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番
428
直径(Φmm)
8
長さ(mm)
350
羽根形状
プロペラ状
羽根高(mm)
15
羽根幅(mm)
39
TGK品番
198-19-63-01
アズワン品番
1-9960-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
シャフト径(Φmm)
8
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番
386-63-04-11
品名
ソフト十字(PAT)
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
羽根枚数
3
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
直径(Φmm)
65
材質
ステンレスSUS304製
穴径(Φmm)
8
羽根径(Φmm)
65
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
材質
ステンレス(SUS316L)
シャフト長さ(mm)
350