- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 操作箱のおすすめ人気ランキング
操作箱のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新282件の「操作箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源箱」、「ブザー 音量調整」、「操作盤」などの商品も取り扱っております。
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。
塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。
キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X仕様防塵パッキン付材質鉄(ボディ・扉・基板)ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
寸法A(mm)80寸法C(mm)75スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm
コントロールユニット付
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工。ボックス上面/Φ22、Φ27。ボックス下面/Φ16、Φ20
材質ポリカーボネイト樹脂直径(Φmm)22.1ケース色黒色色(カバー)灰色
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75色グレー
銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ。AK22、RC310-F形カムスイッチ使用温度範囲(℃)-25~50奥行(mm)(有効)73保護構造IP40 (IEC 60529)塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色)材質(ボックス)鋼板製配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面)使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
タカチ電機工業薄型アルミケース YMシリーズ
低価格で薄型のアルミケースです。シンプルな板金構造で加工がし易い万能アルミケースです。カバーはアルマイト処理ですので、低価格な板金ケースでありながら高級感もあります。計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・HUBボックス・電子工作など幅広い用途にご利用いただけます。
付属品取付ビス・ゴム足材質カバー:アルミ板A1100Pt1.0/シルバーアルマイト処理、シャーシ:アルミ板A1100Pt1.0/ブラック塗装、ゴム足:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
サンコー(三甲)サンテナーA#80(ハンドル付) 107600-01
ネスティングとハンドルによるスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
トラスコ品番342-4642種別SK-A80H-BL材質ポリプロピレン(PP)色ブルー容量(L)75.2外寸(mm)ハンドル取付時短辺:489ネスティング高さ(mm)145外寸法・高さ(mm)333RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)468コンテナ種類メッシュスタッキングありフタの有無無外寸法・間口(mm)664有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)370有効内寸法・高さ(mm)305
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。
ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
WEIDMULLER端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入
Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8216アズワン品番65-7644-61
1セット(5個)
¥3,598税込¥3,958
7日以内出荷
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
1台
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0。ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質アルミ鋳造製RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバーをボトル締め