- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 攪拌子取出棒のおすすめ人気ランキング
攪拌子取出棒のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新97件の「攪拌子取出棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「磁石 回転子」、「5L 容器」、「PTFE撹拌棒」などの商品も取り扱っております。
攪拌子をフラスコなどから取出すため、先端に磁石が埋込んであります。
TGK品番
678-17-65-01
1個
¥4,130
税込¥4,543
3日以内出荷
先端の磁石で回転子を吸着しますので、容易に取り出せます。持ち手部の先端がリング形状になっていますので、吊り下げ収納等に便利です。
片手でビーカーから回転子を取り出す事ができます。
寸法(mm)
87×28×42
質量(g)
65
アズワン品番
2-8259-01
1個
¥5,090
税込¥5,599
当日出荷
先端にPTFEで被覆されたマグネットが入っています。
実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。
TGK品番
198-19-06-01
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
有機溶媒等に使用可能なPTFE製の取り出し棒です。
トラスコ品番
483-6456
1個
¥3,998
税込¥4,398
62日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
ビーカーの外側に当てると、中の撹拌子がマグネットに引き寄せられ、そのままビーカーを傾けても落ちません。
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
吊上能力(kg)
マグネット:0.45
トラスコ品番
373-9040
質量(g)
115
寸法L(mm)
520
外径(Φmm)
マグネット:6.5
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質
POM(ジュラコン(R))
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)
11
棒径(Φmm)
8
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)
11
棒径(Φmm)
8
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質
ステンレス
質量(g)
30
使用範囲(mm)
147~613
吸着力(N[kgf])
22[2.2]
先端径(Φmm)
14
1本
¥429
税込¥472
当日出荷