- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 支柱カバーのおすすめ人気ランキング
支柱カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新288件の「支柱カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱保護」、「手すり支柱 カバー」、「バレーボールネット」などの商品も取り扱っております。
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として
色
イエロー
長さ(m)
0.9
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。
A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。
専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護
材質
A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex
色
イエロー
規格
(食品接触)対応
全高(mm)
600
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
難燃性
UL 94 HB
毒性
なし
導電性
なし
適合温度(℃)
-15~50
衝撃エネルギー
1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
ハーフオープンタイプでネットを張った後で簡単に装着できます
網目やロープに干渉しにくい設計になっています。
仕様
ベルト式マジックテープ止め
材質
外被:ターポリン
外径×内径(Φmm)
80×50
長さ(cm)
100
厚さ(cm)
1
質量(g/組)
580
柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。
テープ不要、取付け取外し簡単。
クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。
キズがつきにくく、カットも簡単にできます。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)
1.7
軽車両の衝突や引っ掻きから、柱や壁のコーナーを守ります。
シンプルな取り付けで、積み重ねて使用することも可能です。
ハンドパレットなどが頻繁に使用される環境に最適です。
用途工場・倉庫などの柱や壁のコーナーの防護
材質
ポリエチレン
色
イエロー
付属品
専用取付ネジ
全高(mm)
1000
引火点(℃)
341
耐薬品性
優良 ISO/TR 10358
毒性
なし
表面抵抗率(Ω/sq)
Insulator(1×10”)
適合温度(℃)
-20~50
発火点(℃)
330~410
衝撃エネルギー
200J(車両重量1.5t、速度1.6km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
支柱、ネット巻きをスッキリと包みこみ衝撃吸収にも優れます。ワンタッチ装着のハーフオープンタイプ
質量(kg)
3/組
芯材
ポリエチレンフォーム
材質(外被)
ナイロンターポリン
アズワン品番
65-0546-55
1組(2本)
¥31,980
税込¥35,178
23日以内出荷
アオリを開閉する際、サイドバンパー部に取り付けることにより傷を防ぐことができます。
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
タイプ
パイプ型
色(柄)
トラ
両面テープ
あり
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品
テープ
仕様
非粘着
材質
IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)
1000
質量(g)
68
内径×外径(Φmm)
49×69
クッション材使用のため安全確保できます。
反射シールを貼っているので夜間でも安全。
タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)
Φ50×Φ68×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
柱や各開口部を保護をする養生材です。
テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。
ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材
材質
発泡ポリエチレン
長さ(m)
1.7
鉄製被覆支柱29-SV専用のプラスチック製キャップです。支柱上部のカバーに最適です。
用途29-SV専用の支柱キャップです。
材質
樹脂製
長さ(mm)
42
幅(mm)
42
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
10
様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
一本あたり約381円。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に
色
イエロー
厚さ(mm)
10
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
854-7673
長さ(mm)
1700
質量(kg)
7.2
内径(Φmm)
約63
有効幅(mm)
75~120
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ものほし竿の補修用カバーに最適。ホーキの柄や支柱の腐食の抑制など、アイデア次第でご使用いただけます。
材質
PVC樹脂
色
グレー
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
10
仕様
非粘着式
エスコ品番
EA983FF-40
タイプ
背割れ
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
60
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷