支柱ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「支柱ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱打ち込みハンマー」、「支柱立て」、「単管パイプ 打ち込み」などの商品も取り扱っております。
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm) 約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm) 590 材質(ヘッド) S53C 材質(柄部) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~50 硬度HRC 【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応) 対応 パイプ内径(Φmm) 26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質 スチール粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(2本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所打込器2
長い支柱の打込みに最適です。直径約40mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

末松電子製作所打込器1
固い地面に支柱を打込むことができます。直径約65mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

園芸用の鉄パイプを抜いたりさしたりする時に使用します。
直径×長さ(mm) 25×230
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺さりにくい土への支柱立てを立ったまま下穴あけが出来ます。螺旋ドリル方式で、ハンドルを回すだけで下穴が掘れます。握りやすく、力が入れやすいグリップ付ハンドルです。
用途支柱などの下穴あけ用。 全長(mm) 約810 材質(刃) 刃物鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×355 全長(mm) 355 内径(Φmm) 50 シャンク径(Φmm) 18 穴深さ(mm) 80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm) 230 タイプ 手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。 質量(kg) 4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 38×16×123 適合パイプ径(Φmm) 13~32
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品 工具セット・バルブホース3m 使用圧力(MPa) 0.68
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルサ杭抜き50
地面に打込んだパイプや杭を簡単に抜くことができて作業負担を軽減します。1人の力で楽に抜くことができます。手・肩・腰への負担が少ないです。
用途打込みパイプ、打込み杭抜き用 材質 スチール、溶融亜鉛メッキ 適合 Φ48.6パイプ用 トラスコ品番 859-6214 質量(kg) 6.2 2018年トラスコ掲載ページ 7 1230
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 両口ハンマー 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途 鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。 全長(mm) 340 質量(g) 1500 タイプ 足踏式 適合パイプ径(Φmm) 19~32(2段切換式) 主な用途 小~中型パイプ用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷