支線のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
203件の「支線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支線 アンカー」、「支線ガード」、「支線ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYランキング1位
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPYランキング2位
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気ランキング3位
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

PE支線ガード マサル工業ランキング4位
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気ランキング5位
用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
1本
268税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


イワブチ小径バンド
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
1個
999税込1,099
当日出荷

1パック(4本)
4,698税込5,168
5日以内出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


工具不要で均一仕上がり。作業時間短縮
用途支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます材質亜鉛メッキ鋼線寸法L2(mm)160寸法K(mm)30
1本
249税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

支線を軒下などに固定します。
仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
1パック(4本)
2,898税込3,188
当日出荷

引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく、切れにくい。持ち運び・使い勝手がいい30mタイプ。
長さ(m)30線径(Φmm)1.6
1巻
999税込1,099
当日出荷

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
11,980税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)