支線止め金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
105件の「支線止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスト支線止め金具」、「ステーリング」、「支線ワイヤー」などの商品も取り扱っております。

マストに支線を取付けるための金具です。
適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 仕様 リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm) アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様 ワイヤー部ステンレス 寸法(mm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
21日以内出荷

1パック(4本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ディスプレイ天吊金具のパイプからスラブに支線を張り、揺れを抑える為の金具セットです。
用途※ディスプレイ天吊金具の揺れ止め シルバー 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支線を軒下などに固定します。
仕様 ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS 長さ(m) 約0.65
1パック(4本)
2,898 税込3,188
当日出荷

支線を軒下などに固定します。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1パック(4本)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途シンブル用 適合 電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質 (素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)4本入り アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。長さ650mm、4本セット 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
1パック(4本)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。 マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格 JIS G 3537-1994 構成 7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質 超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格 九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


支線を建物に固定します。サビに強い。
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上 寸法(mm) Φ6×110
1パック(4本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理 溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質 ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅用鋼管引込小柱用。
仕様 溶融亜鉛メッキ(HDZ35) 適合 家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く) 全長(mm) 500 質量(kg) 約2.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷