- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 放射収支計のおすすめ人気ランキング
放射収支計のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新90件の「放射収支計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日射センサ」、「日照センサー」、「ソーラーテスター」などの商品も取り扱っております。
気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防に
日射計D1-009Aは、全天日射量を測定するセンサーです。太陽からの直射および天空からの散乱により地表に入射する太陽エネルギーを捉え日射量に比例した電圧を出力します。気象庁検定あり・なしの2種類あります。
セット内容
ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、CFカードアダプター、日射計センサー(CMP-3)、センサーケーブル、アース線、通信ソフトウェア、固定ネジ一式、収納ケース
寸法(mm)
(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)
(データロガー)2以内(装備重量)
質量(g)
(センサー)300(本体)、500(ケーブル)
電源
CR-P2(カメラ用リチウム電池6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)
10
センサー寸法(mm)
110Φ×84
測定波長
310~2800nm(50%points)
測定間隔
1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
平均電圧値記録光センサーに最適
経済性にすぐれたガラスドーム付き日射センサーで、受感部は熱電対を使用しているため、高精度、高感度、高信頼性です。
仕様
【記録部使用電源】CR123A×2本(専用電池ホルダー使用)。【CFカード電源】CR123A×3本
セット内容
ロガー本体、CFカード、カードリーダー、通信ソフト、全天日射計、固定ネジ、収納ケース
寸法(mm)
【センサー】Φ54x58、【データロガー】175(W)×125(D)×75(H)(突起物含まず)
質量(g)
800
ケーブル長(m)
10
波長範囲(nm)
305~2800
測定インターバル
10、12、15、20、30秒、1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30分、1時間
太陽電池や太陽光発電などの評価・検査用として、0~2000W/m2の日射量が直読可能。。38000までの測定データを保存することができ、保存したデータはRS232CおよびUSB2.0を介してPCに送信。。本体はプローブ接続時も保護等級IP66。
測定範囲
0~2000W/m2
質量(g)
約470(電池含む)
規格
本体(通信ケーブル付)
電源
単3乾電池4個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×40×180(突起部含まず)
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
付属品
ケーブル
トラスコ品番
125-6678
幅(mm)
96
測定範囲
(日射強度)0-2000W/m2
高さ(mm)
83.5
質量(g)
370
奥行(mm)
96
電源
不要
分解能
(日射強度)80W/m2
測定波長
285~3000nm
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
シリコン型太陽電池と同様な分光感度です
優れた温度特性・入射角特性を持っています
応答の速いフォトダイオード検出器を採用しました
小型・軽量です
水平調整台(オプション)の取付けが可能です
仕様
分光感度範囲: 400 ~ 1100 nm。測定範囲 :0 ~ 2000 W/m2。出力 (0~100mVレンジ): 0 ~ 100 mV。応答速度: 95% < 1 ms。使用温度 :- 30 ~ +70 ℃。温度特性: (for 50℃ band) < 0.15 %/℃。入射角特性 :(0~80°) < ±5 %。開口角 :180°。安定性: < 2 %/年。出力ケーブル: 標準5m
トラスコ品番
484-9809
寸法(mm)
Φ22×28.5
測定範囲
0~2000W/m2
質量(g)
30
出力
(0~100mVレンジ)/0 ~ 100mV
ケーブル長(m)
5
使用温度(℃)
-30~+70
測定波長
400~1100nm
応答速度
<1ms
開口角(°)
180
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途気象観測、園芸、農業観測などの作物被害予防。
道路管理、高速道路の路面状態監視。
仕様
データカード回収/コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収)。データ転送/RS-232Cシリアルインターフェース最大38.4Kbps)。表示画面/8桁セグメントLCD表示(数字及びアルファベット表示)
型式
データロガー/D1-009A
質量(kg)
センサー/0.3(本体)、0.5(ケーブル)。データロガー/2以内(装備質量)
測定範囲
2000W/m2(最大)
電源
2CR5(カメラ用リチウム電池6V)×2本(※非常時は1本でも動作可、2本使用推奨)
ケーブル長(m)
10
チャンネル数
入力/電圧測定用1CH
感度
5~15mV/kW/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
245×164×79
接続方法
センサー/防水コネクタ接続
材質(ケース)
ポリカーボネイト防滴ケース
センサー
CMP-3
設定方式
パソコン(専用ソフトウェア)または本体スイッチ
対応
センサー/電圧入力:±20mV、±50mV、±100mV、±1V出力インピーダンス10KΩ以上
寸法(Φ×mm)
110×84(センサー)
材質(ハウジング)
アルミニウム
測定波長
310~2800nm(50%points)
測定モード
インターバルごと/移動平均±電圧、移動平均+側電圧、平均-側電圧(過去10分間)。インターバル間/平均±電圧、平均+側電圧、平均-側電圧。日照時間(秒単位で計測、分単位で記録)
使用環境温度(℃)
-20~+70℃(結露しないこと)
視野角
180°
記憶容量
114688データ以上(4CH、10分インターバル使用時に、約6ヶ月分)。最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲)
応答速度
<18sec (95%)。<6sec (63%)
測定間隔
分/1、2、5、10、20、30、60。時/2、4、12、24
動作温度(℃)
-40~+80℃
非直線性
2.5%(0~1000W/m2)
温度依存症
±5%(-10~+40℃)
経年変化
<1%/年
内部ADコンバータ
分解能/16BitADコンバータ。サンプリング/1秒
測定性能
電圧入力/直線性0.1%、温度ドリフト0.2%(±50℃範囲)以内。分解能/1/10000(50mVは1/5000、20mVは1/2000)
校正証明書
付き
サービス分類
レンタル
クラス2を取得した、ポータブル全天日射計
太陽光発電調査に最適です。スクールニューディールガイドブックにおいて環境教育に必要な設備と して推奨されている日射計です。日射データロガー(DO9847)は、128×64ピクセルのグラフィックディスプレーと3チャンネル独立入力を備えたマルチ機能測定器・データロガーです。
仕様
【測定放射範囲】0~2000W/m2。【スペクトル範囲】305nm~2800nm W/m2 (50%)。【データ保存容量】32000データ/入力チャンネル。【データ保存インターバル】1秒~1時間、時間および日付、リアルタイム、時間精度:最大月差1分
セット内容
本体(DO 9847 / 単3電池×4 本体に内蔵)、日射計(LP PYRA 03)、日射計接続ケーブル、センサープローブ(pt100 / ケーブル付き)、ログソフト(CD-R)、PC接続ケーブル(9 CPRS 232)、収納ケース
質量(kg)
0.45
電源
1.5V単3乾電池×4個 約60時間(アルカリ電池にて) ACアダプター(2次電源 DC9V/600mA)
外寸法(mm)
245(L)×100(W)×50(H)
自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
用途気温を計測するセンサー。
トラスコ品番
455-6518
質量(g)
700
電源(V)
不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×270
測定範囲(℃)
-40~60
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
微気象観測に最適
センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。
セット内容
ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース
寸法(mm)
(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)
(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量)
電源
CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)
10
センサー寸法(mm)
Φ85×45
波長範囲(nm)
400~700
測定間隔
1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
ISO9060準拠の全天日射計です。全天候型で、耐久性に優れています。
質量(g)
400
サイズ
Φ96×101mm
使用温度
-40~+80℃
高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。高精度の日射計で、地球温暖化の調査など精密測定用に利用されています。ISO9060によるSecondary Standard(二次準器)による高精度な全天日射計です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。
トラスコ品番
455-6500
質量(kg)
1.4
電源(V)
不要
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×107
ケーブル長(m)
10(出力用)
測定範囲(nm)
(波長)305~2800
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
気象庁の地上気象観測網をはじめ、業務用に広く使われています。NEDOのフィールドテスト事業、文科省のエコスクール事業など、太陽光発電システムに数多く使用されています。低コストの為、多点での測定に便利です。
用途全天日射強度を計測するセンサー。
トラスコ品番
125-6679
幅(mm)
96
測定範囲
(日射強度)0-2000W/m2
高さ(mm)
90
質量(g)
400
奥行(mm)
96
電源
不要
分解能
(日射強度)80W/m2
測定範囲(nm)
(波長域)285~3000
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別
本体(データロガータイプ) HD2102.2K
アズワン品番
1-2559-02
1台
¥152,300
税込¥167,530
10日以内出荷
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能
1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示
-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)
0.1
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別
本体
アズワン品番
1-2559-01
1台
¥83,700
税込¥92,070
翌々日出荷
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
分解能
0.1W/m2または1W/m2
精度
±10W/m2または±5%
機能
最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷