放射温度計 防水のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「放射温度計 防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 温度計 高精度」、「品温計」、「携帯用温度計」などの商品も取り扱っております。
コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度 0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃ 仕様 デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ 質量(g) 180(電池含) 電源 単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃) -60~550 本体寸法(mm) 144×43×117 使用温度(℃) 0~50 測定方式 HOLD測定/LOCK測定 分解能(℃) -9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃ 放射率 0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95) 距離係数 D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径) 電池寿命(連続時間) 14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140) 防塵防水性能 IP54 モード HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度 表示サンプリング(秒) 1 出力(mW) 1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm) 650(平均波長) 温度表示方式 デジタル 特性 防塵・防水 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーマーカー・バックライト機能、オートパワーオフ機能付です。最大、最小、偏差(最大と最小の温度差)、平均値表示機能付です。放射率可変機能(0.10~1.00)、最大/最小アラーム機能、連続測定機能(LOCK)付き
用途水周りでの温度測定作業モーター等の回転体の表面温度測定離れた場所の温度測定 放射率 0.10~1.00(0.01ずつ可変) トラスコ品番 421-2924 材質 ABS樹脂 質量(g) 195 電源 単4乾電池×2個(別売) 測定範囲(℃) -60~+550 測定精度 ±2%rdg又は±3℃の大きい方 温度表示 (最小)0.1/1℃ 分解能(℃) 0.1℃(-9.9~199.9℃)1℃(左記以外) 電池寿命 250時間 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 117×43×144 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定放射温度計 F-2
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。 材質(本体) ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂 質量(g) 25(電池含) 電源 アルカリ電池LR44 2個 測定範囲(℃) -30~180 使用温度(℃) 0~50 精度(℃) -33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方) 測定波長 8~14μ 放射率 0.95(固定) 本体サイズ(mm) 85×24×18 電池寿命(連続時間) 約30 防塵防水性能 IP67 オートパワーオフ 無操作状態で約15秒後 測定間隔 1秒 特性 防塵・防水
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定 測定範囲(℃) -40~300 放射率 0.8~1.0(可変)(0.05ステップ) 質量(g) 123 保護構造 IP67 防塵防水構造 電源 アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間) 表示分解能 0.5℃(最小)/1℃ 材質(ケース) ABS樹脂(抗菌仕様) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59.6×119.6×54 測定位置確認 レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合) 測定径(Φmm) 45(測定距離500mmの場合) 温度表示方式 デジタル 特性 防塵防水 応答性 1秒(90%応答) 温度計の種類 放射温度計(ハンディタイプ)
1箱ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 185×46×143 電源 単4アルカリ電池2本 精度 ±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間) 連続使用14 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。 機能 連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ 質量(g) 256 電源 単4アルカリ乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×119×172 温度表示 0.1℃(最小) 放射率 0.10 ~ 1.00 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様 【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2) 寸法(mm) 44×42×160 質量(g) 約200 電源 006P(9V)電池×1(付属) 機能 連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト 応答時間 0.7秒(90%応答) 特性 防水/防塵/耐衝撃性
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。 仕様 レーザーマーカー:クラス2。バックライト・オートパワーオフ機能付き 材質(本体) ABS樹脂 電源 9V乾電池6F22(006P) 分解能(℃) 100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃ 波長(nm) 650 距離係数 D:S=10:1 出力(mW) 1以下 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 電源 LR44形ボタン電池2個 放射率設定範囲 0.95(固定) 応答速度 約1秒(90%)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃) -50~500 付属品 取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g) 145(電池含む) 電源 9V角型乾電池×1個 測定精度 ±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×134×88.5 分解能(℃) 0.1 放射率 0.95固定 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法 12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.9MB) 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。
用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。 付属品 キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用) 質量(g) 220(乾電池含) 電源 単3アルカリ乾電池×2本 測定範囲(℃) -30~+500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 171×54×101 連続使用時間(時間) 最大約9 測定対象 車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査 測定範囲(cm) 測定径比:12:1 レーザー波長(nm) 650<1mW クラス2 測定距離(m) 0.1~1.25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
放射率 0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正 仕様 バックライト付 付属品 9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル トラスコ品番 250-5631 材質 ABS樹脂(抗菌仕様) 質量(g) 約200(電池含む) 電源 9V積層アルカリ乾電池×1個 測定範囲(℃) -30.0~200.0(表示:-40~220.0) 表示分解能 0.1℃ 精度(℃) 読取値の±1.0℃ 保護等級 IP67(JIS保護等級 7級相当) 照準 レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得 保存温度(℃) -10~60 機能 連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、。データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能 材料 ABS(抗菌仕様) 応答時間 0.7sec. / 90%応答 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×44×42 測定波長(μm) 8~14 検出素子 サーモバイル 使用周囲温度(℃) 0~50 データメモリ(点) 99 使用周囲湿度 35~85%Rh(結露なきこと) 電池寿命 12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時) 光学系 ミラー式/シリコンフィルタ 測定エリア寸法 Φ66.7mm / 1000mm アズワン品番 1-5621-01 温度表示方式 デジタル 特性 防水 測定視野径(Φmm) Φ25/300mm 温度計の種類 放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)非接触温度計
優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
放射率 0.95、0.70 トラスコ品番 250-5622 質量(g) 200 電源 積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃) 0~500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×42×160 温度表示 (最小)1℃ 保護等級 IP67 比率 距離対測定範囲比(D対S)/14対1 温度表示方式 デジタル 特性 耐衝撃、防水 温度計の種類 放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃) -34~356 測定精度 ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能 0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間 約1秒(90%応答) 測定波長(μm) 8~14 距離係数 D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子 サーモパイル 温度係数 ±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定 0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 40×170×36 応答時間 0.8sec以内(95%応答) 表示更新時間 0.4sec
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様 上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/50:1。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g) 約385(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度 放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×197×203 使用レーザー クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間) 約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度 約1秒(90%) 入力端子 Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)