- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- 放射線マークのおすすめ人気ランキング
放射線マークのおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新94件の「放射線マーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイオハザードマークシール」、「放射線 標識」、「放射線」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
(公社)日本アイソトープ協会発行の資料に基づいたJIS規格色を採用しています。
用途放射性物質を取扱う場所への設置に。
仕様
ビス止め、両面テープ止め
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
取付穴数
4
取付穴径(mm)
2.5
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
周知徹底に最適です。
仕様
●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:エックス線作業主任者の責務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所
アズワン品番
65-2304-86
1枚
¥3,170
税込¥3,487
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
Φ3mm穴×4
付属品
両面シートテープ×6枚
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
380
取付方式
穴4
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
ソーラー充電による気温表示板です。電気配線が不要。気象庁検定済センサーを使用し、正確な気温を表示。
用途高温度による熱中症、低温度による路面凍結等気温変化により注意が必要な箇所。
セット内容
ソーラーパネル:1基、表示部:1基、バッテリー:1基、2段支柱:1本
材質
アルミ枠、SECCブラウン焼付塗装
質量(kg)
ソーラー:8、表示機本体:19、バッテリーBOX:23
温度センサー
気象庁認定温度センサー
電池
太陽電池:26W
LED色
橙
蓄電池電圧(V)
12
蓄電池容量(Ah)
33
発光時間(時間)
24
1セット
¥1,198,000
税込¥1,317,800
46日以内出荷