放射線防護のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
202件の「放射線防護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガイガーカウンタ」、「サーベイメーター」、「放射線」などの商品も取り扱っております。
必要な場所に手軽に設置できるパイプフレーム組立式。 キャスター付。
グリーン 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111002003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
99,410 税込109,351
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱が容易なマジックテープタイプです。別売のハンガーは防護衣がずり落ちにくいタイプです。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005004001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
38,980 税込42,878
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
38,100 税込41,910
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

X線撮影時に掛けるだけで、患者の必要な部位を素早く防護できます。
質量(kg) 5.5 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005921002 鉛当量(mmPb) 0.5 幅×丈(mm) 600×1000 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マストガードA-102とX線防護衣のセットです。 マストガードの下に着用するX線防護衣は無鉛の遮へい材を使用し、0.25mm厚の含鉛遮へい材を使用した防護衣と同等のX線遮断性能を有しています。 マストガードA-102は使い捨てとなっておりますがマストガードを買い足して頂くことにより、複数回使用する事ができます。
用途除染作業時 仕様 マストガードA-102、X線防護衣 適合 JIS T 8115適合品 セット内容 マストガードA-102、X線防護衣(3Lサイズのセットでは、X線防護衣がLLサイズになります。) 種別 つなぎ 材質 マストガードA-102:ポリプロピレン、透湿性PEフィルム、X線防護衣:塩化ビニル・多元素複合シート タイプ 使い捨てタイプ 規格 JIS規格
1セット
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。 線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。 (独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。 【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。 非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g) 約250(電池含む) 表示 数値表示+バーグラフ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120) 測定対象放射線 γ(ガンマ)線 表示モード 数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
1式ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X線防護の際の補助・補修等に使用します。 好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
1セット(10枚)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質 透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類 アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

放射線の影響を特に受けやすい体幹部(背骨・生殖器)の遮蔽に特化したタイプです。 軽量で体型を問わず簡単に着用ができます。 遮蔽素材部は取り外し・洗浄が可能です。 ワイドタイプのアンダープロテクターにより下腹部を保護します。 線量管理下作業者向けに線量計挿入用ポケットを胸部内外に取り付けています。
用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 質量(kg) 3.4 着丈(cm) 上:50/下(長さ)72
1着
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

背・側面からの散乱線にも配慮した360°防護タイプ。
付属品 ハンガー 鉛当量(mmPb) 0.25 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1着
54,050 税込59,455
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

背面にはハニカムメッシュを採用。 ハニカム+2層構造により、優れた通気性を実現。さわやかで軽やかな着用感が魅力です。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00005000003 鉛当量(mmPb) 0.25 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1着
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

背面のマジックテープを合わせて着用するエプロンタイプ。 前面にベルトやマジックテープがないので、汚れの拭き取りがスムーズです。
付属品 ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111001031 前幅(cm) 58 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インナーベルトを左右に引き伸ばしながら装着すると、背面のフィットゴムが機能して肩が浮くような着心地を実現。外面は汚れに強いカーボン調の特殊ポリウレタンシートを採用。内面には汗の臭気成分に効果的な消臭シートを採用。
付属品 ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111001071 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1着
99,900 税込109,890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振 純度(%) 99.9以上
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

含鉛合成ゴム製で、危険なX線被曝から手を守ります。 EOG滅菌済、直指。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:34B2X00006000013 松吉医科器械コード 07-2345-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護性能に機能を絞り込み、軽さと経済性を追究しました。
付属品 ハンガー サイズ S 胸囲(cm) ~90 身長(cm) 150 着丈(cm) 88 前幅(cm) 55 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1着
40,280 税込44,308
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途γ線を含む放射線(低線量)環境下での作業時の被爆低減に ブラック 仕様 【遮蔽素材部分】線源(Cs137)より30cm距離でγ線を4.4%遮蔽 材質 重金属配合クロロプレンゴム、クロロプレンゴム、ナイロン
1着
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様 袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別 つなぎ 材質 タイケム(R)2000 区分 使い捨て 製法 フラッシュスパン 構造 タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能 液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット なし 適合JIS規格 JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式 縫い目にテープシーム EN規格 EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットに差せる超小型線量計。 リアルタイムでγ(X)線の積算線量を確認!
その他 電池誤飲防止キャップ装備、シールドカバー付属※本製品は必ずシールドカバーを取り付けて使用して下さい セット内容 本体・シールドカバー・取扱説明書・収納ケース・ボタン電池(CR2450×1) 測定範囲 0.1μSv~10Sv、1μSv/h~1Sv/h 質量(g) 約40(クリップ除く、シールドカバー未装着時) スイッチ 押しボタン式電源スイッチ(表示単位切替スイッチ) 電源 一次電池:コイン型リチウム電池 CR2450B(またはCR2450)×1 表示 4桁表示、単位、電池残量 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約33×15×110 検出器 シリコン半導体検出器 表示範囲 0.0μSv~10.00Sv、0000μSv/h~1.000Sv/h 使用温湿度範囲 -10~50℃/90%RH以下(結露・凍結なきこと) 電池寿命(連続時間) 約700(約1ヶ月)(室温:20℃時) 指示誤差 【積算】±10%以内(10μSv~10Sv)、【線量率】±20%(10μSv/h~1Sv/h) 直線性 【線量率】±20%以内(10μSv/h~1Sv/h) 測定対象放射線 γ線 特性 【エネルギー】50keV~1.5MeV ±30%以内(137Cs、ファントムを用いて校正) サービス分類 レンタル
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

背面がメッシュの通気性に優れた清涼タイプ。(含鉛)
付属品 ハンガー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00111001031 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)